VESTIL VHMS sorozatú acélgép görgők és tartozékok


Szűrő
Görgő anyaga: Acél , Görgő mérete: 0.75 " , Görgő típusa: Acélhenger , Szín: narancs , Összetevők: Géphenger , Anyaga: Acél , Görgők száma: 1 , Henger magassága: 3 / 4 " , Henger anyaga: Acél
StílusModellMagasságHosszTerhelhetőségMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VHMS-2
3.25 "8"2000 lbs.8 "x 3.5"3.5 "€285.65
B
VHMS-8
4.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "€504.07
C
VHMS-15
4.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "x 5.75"5.75 "€549.04
D
VHMS-30
5"12.75 "30000 lbs.12.75 "x 6.5"6.5 "€701.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?