REELCRAFT 82000 OLS-S tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 100 láb | BT7KKH

REELCRAFT 82000 OLS-S tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 100 láb

Tétel: BT7KKH Modell: 82000 OLS-S
€4,629.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.0.75 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly81 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft rozsdamentes acél tömlődobjai ideálisak élelmiszer-feldolgozáshoz, előöblítéshez, lemosáshoz, vegyszerszállításhoz és ipari oldószerek kezeléséhez. Alkalmas tengerparti, tengeri és fedélzeti hajókhoz is olyan tengeri alkalmazásokban, ahol a sós vízpermettel járó zord környezet rozsdamentes tömlőtekercsek használatát igényli. Az elforgatható Viton O-gyűrűket tartalmaz. Megjegyzés: A szabványos reteszelemek alumíniumból készülnek. A 80000 és D80000 sorozatú rozsdamentes orsók alumínium folyadékúttal rendelkeznek. A rozsdamentes reteszelemek és a folyadékút alapfelszereltségként kaphatók, ha az alkatrészszám végére egy -S jelet helyez. Példa: OLS-S, , ,Megerősített acél – Az acél vezetőkar és a kettős talapzattalp bordákkal és hornyokkal van bélyegezve, és robottal hegesztett a maximális szilárdság és a lehető legkönnyebb súly érdekében. Az egyesített öntvényfolyadék út és racsnis csökkenti a kopó alkatrészeket és az összeszerelés egyszerűségét., ,Teljes áramlású feszültségmentes forgókialakítás – A teljes áramlású forgó a legmagasabb minőségű tömítési kialakítást és anyagokat a csapágyfelületekkel kombinálja a maximális élettartam érdekében., ,Minőségi kivitel és korrózióálló – A rozsdamentes acél alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Made in USA, , ,MEGJEGYZÉS:, A Reelcraft Series 80000 orsókat csak LTL szállítjuk. Ennél a modellnél kis csomagküldés nem elérhető.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaVámértékbefejezTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszÁr
REELCRAFT 81100 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AD8VXV 4NA85 81100 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,531.45
REELCRAFT 82075 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb hosszúságú AD8VXW 4NA86 82075 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,396.73
REELCRAFT D84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,755.54
REELCRAFT 82075 OMP1 tömlőtekercs Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,735.50
REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőtekercs ipari 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.32
REELCRAFT 81075 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúság 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tömlődob-Nehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€1,671.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 82000 OLS-S tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 100 láb
€4,629.47 /Mértékegység