REELCRAFT 7850 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVZ 2Z865

REELCRAFT 7850 OLP1 tömlőorsó ipari 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC4DVZ Modell: 7850 OLP1Kereszthivatkozás: 2Z865

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€923.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság20.25 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség7"
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.8375
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

A Reelcraft 7850 OLP1 tömlőorsót az autóiparban, az ipari és a karbantartási környezetben használják általános célú levegő- és víztömlő-kezelési megoldásként. Ez az orsó a hatékony tömlőkezelés megkönnyítésével munkahelyi biztonságot nyújt.

Jellemzők:

  • A Reelcraft 7850 OLP1 tömlőtekercs tartósan kenéssel ellátott csapágyakkal rendelkezik az alacsony karbantartási igény és a zavartalan működés érdekében.
  • Rugóvisszatérítéses meghajtással rendelkezik a tömlő hatékony visszahúzásához használat után.
  • Ez az orsó PVC-tömlővel rendelkezik a tartósság és a rugalmasság érdekében.
  • Maximum 300 psi nyomást képes ellenállni.
  • Ez az orsó különféle rögzítési lehetőségeket kínál, beleértve a padlóra, falra, mennyezetre, padokra és teherautókra történő telepítést.
  • Maximum 150 fokos hőmérsékleten tud működni.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban a Reelcraft 7850 OLP1 légzőtömlő orsóját?

A.

  • Tisztítsa meg az orsót és a tömlőt enyhe tisztítószeres/vizes oldattal.
  • Kenje meg a forgó és mozgó alkatrészeket szilikon alapú kenőanyaggal.
  • Tárolja az orsót hűvös és száraz helyen.
  • Azonnal cserélje ki a sérült/kopott alkatrészeket.

K. Milyen szempontot vegyek figyelembe a légzőlevegő-tömlő orsó kiválasztásakor?

A.

  • Ellenőrizze a nyomás és a hőmérséklet kompatibilitását.
  • Válassza ki az ideális tömlőhosszt és -átmérőt a rugalmasság érdekében.
  • Válassz minőségi forgó mechanizmussal rendelkező orsót.

K. Nem Raptor Supplies zsírmentes csapágyas tömlőtekercseket kínálni?

V. Igen, az ügyfelek, akik zsírmentes csapágyakkal ellátott tömlődobot keresnek, választhatnak Reelcraft UR7925-OLB-1 tömlődob. Ezt a tömlődobot ipari környezetben, műhelyekben és garázsokban használják. A tömlők szervezett és hatékony kezelésére szolgál. Ez a tömlődob megakadályozza, hogy a tömlők összegabalyodjanak, megtörjenek és megsérüljenek.

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő belül Dia.Csapágyakmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaTömlő kívül Dia.Ház anyagaÁr
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tömlődob1 / 2 "ZsírtalanTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tömlődob3 / 4 "ZsírtalanTavaszi visszatérés25 láb.--Acél€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tömlődob3 / 4 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés25 láb.Szintetikus gumi--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€850.90
REELCRAFT 7600 OHP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelykes 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€1,214.24
REELCRAFT 7800 OLP1 ipari tömlőtekercs, 1/2 hüvelykes 500 Psi | AD8PRQ 4LMJ2 7800 OLP1Tömlődob1 / 2 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€910.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 7850 OLP1 tömlőorsó ipari 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság
€923.31 /Mértékegység