BUSSMANN SC méretű visszautasító biztosítékok, G osztály, 600 VAC/480 VAC


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600V , Test anyaga: Melamin , Kapcsolat típus: Hüvelyvég x érvégvég , DC feszültség névleges: 170V , Átmérő: 7 / 16 " , Biztosítékblokk sorozathoz: BG, G, HPS , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould AG1, Littlefuse SLC , Biztosítékblokk kialakítása: Elutasítás , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Mfr. Sorozat: Bussmann SC, Littelfuse SLC, Mersen AG , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Vizuális jelzés: Nem jelzi
StílusModellSebességTestnevelésOsztályFeszültségértékelésJelenlegi minősítésElemBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
SC-2
Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen2100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€20.31
A
SC-1-1 / 2
Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen1.5100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€18.15
A
SC-6
Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen6100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€17.41
A
SC-4
Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen4100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€18.26
A
SC-1/2
Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen1/2100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€19.30
B
SC-1
Gyorsan hatóHengeresG osztály600VAC / 170VDC1Aegyetlen1100 kA 600 V AC, 10 kA 170 V AC€18.58
A
SC-5
Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen5100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€17.28
C
SC-40
KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős40100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€25.17
C
SC-50
KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős50100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€31.54
A
SC-20
KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős20100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€14.26
A
SC-3
KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen3100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€18.44
A
SC-25
KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős25100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€29.08
A
SC-30
KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős30100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€29.70
C
SC-35
KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős35100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€26.89
A
SC-12
KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős12100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€30.29
C
SC-45
KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős45100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€28.49
A
SC-8
KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős8100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€19.22
B
SC-15
KésleltetésHengeresG osztály600VAC / 170VDC15AKettős15100 kA 600 V AC, 10 kA 170 V AC€13.66
A
SC-10
KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős10100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€16.45
C
SC-60
KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős60100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€28.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?