BALDOR MOTOR ZDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TC váz | AJ6ZRR

BALDOR MOTOR ZDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZRR Típus: ZDVSM4103T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,027.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
OsztályF
HázTEFC
Keret284TC
Teljes terhelésű erősítők60/30
HP25TE
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 10 #
Mágnesező áram24/12
Max. FORDULAT2700
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény25TE HP
Fázis3
FelülvizsgálatA
RPM1775
típus1056M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 206.1
Hajó magassága (cm)54.93
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)65.25
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1168L
    • SL Hz: 0.83

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelésBázisOsztályMágnesező áramMax. FORDULATPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE HP-€11,189.04
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE HP-€11,823.21
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T vektormotor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,135.05
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€6,983.72
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€7,511.34
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€8,618.54
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE HP-€10,129.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TC váz
€14,027.23 /Mértékegység