REELCRAFT 600968 Hose Reel and Hand Cart, 1 Inch x 100 Feet | AM2JJE

REELCRAFT 600968 Hose Reel and Hand Cart, 1 Inch x 100 Feet

Tétel: AM2JJE Típus: 600968
€1,665.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrsó kosár

Termék részletek:

,Reelcraft’s Series 30000 reels mounted on a portable cart are designed for rugged, heavy-duty applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. The reels incorporate an all-bolted unitized construction with no welds to fatigue. The full flow swivel and heavy gauge steel frame, spool, and drum ensure longest service life. This heavy-duty reel includes an adjustable spool rotation drag that eliminates hose backlash. Makes spot watering easier, quicker, and more convenient., , ,Includes 18 in. hand crank hose reel – part number ,CH37118 L,., ,Includes 18 in. wide hand cart with 8.75 in. pneumatic rubber tires and a rugged 1 in. square tubular steel frame – part number ,600885-1,., ,Includes a 1 in. x 10 ft. inlet hose. End fittings are 1 in. NPT(M) x 1 in. NPSH(F) – part number ,S600982-10,., ,Handle height of cart is adjustable to four different heights., ,Made in the USA, ,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 600968 Hose Reel and Hand Cart, 1 Inch x 100 Feet
€1,665.50 /Mértékegység