NOTRAX 167S0046BU Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg kék 4 x 6 láb | AD7BTM 4DE21

NOTRAX 167S0046BU Szőnyeges bejárati szőnyeg, kék 4 x 6 láb

Raktáron
Tétel: AD7BTM Modell: 167S0046BUKereszthivatkozás: 4DE21

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€217.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekKék
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaparkett
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagDecalon (R)
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.62
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód5703308030
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzőnyeg felületi mintaAnyagSzélességÁr
NOTRAX 167S0035CH Szőnyegpadlós szőnyeg, faszén 3 x 5 láb | AD7BET 4DB95 167S0035CHFaszén5 láb.parkettDecalon (R)3 láb.€156.11
NOTRAX 167S0035BD Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg Burgundia 3 x 5 láb | AD7BEW 4DB99 167S0035BDBurgundia5 láb.parkettDecalon (R)3 láb.€156.11
NOTRAX 167S0035BR Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, barna 3 x 5 láb | AD7BTC 4DE11 167S0035BRbarna5 láb.parkettDecalon (R)3 láb.€156.11
NOTRAX 167S0035BU Szőnyegpadlós szőnyeg Kék 3 x 5 láb | AD7BTE 4DE13 167S0035BUKék5 láb.parkettDecalon (R)3 láb.€156.11
NOTRAX 167S0046CH Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AD7BTH 4DE17 167S0046CHFaszén6"parkettDecalon (R)4 láb.€224.16
NOTRAX 167S0046HG Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg Hunter Green 4 x 6 Feet | AD7BTJ 4DE18 167S0046HGHunter Green6"parkettDecalon (R)4 láb.€224.16
NOTRAX 167S0046BD Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg Burgundia 4 x 6 láb AD7BTK 4DE19 167S0046BDBurgundia6"parkettDecalon (R)4 láb.€217.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 167S0046BU Szőnyeges bejárati szőnyeg, kék 4 x 6 láb
€217.01 /Mértékegység