GRAINGER Gömbcsapok


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: Krómozott acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 350 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
G-F600-125
1.25 "€86.19
A
G-F600-200
2"€300.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?