REELCRAFT 5600 OLP tömlőorsó, 35 láb hosszúság, 3/8 hüvelyk belső átm. Méret | BT4ZDP 23LE22

REELCRAFT 5600 OLP tömlőorsó, 35 láb hosszúság, 3/8 hüvelyk belső átm. Méret

Cikkszám: BT4ZDP Modell: 5600 OLPKereszthivatkozás: 23LE22
€653.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő kívül Dia.0.6 "
Beömlőnyílás3/8 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés1/4 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly21 lbs.

Termék részletek:

,A 5000-es sorozatú orsók tartósak és kompaktok a kritikus helyigényű alkalmazások széles köréhez., , ,A tömlő az alapba van beépítve, hogy kiküszöbölje a forgó túlzott igénybevételének kockázatát, az orsóra, ,A forgó az orsó belsejében van beágyazva az ütések és a környezetvédelem érdekében, ,A megbízható gyorsreteszelő lehetővé teszi az orsó pozitív rögzítését forgásonként két pozícióban, ,Minden acél alkatrész porszórt bevonattal van ellátva a maximális korrózióállóság érdekében, , A robottal hegesztett acél talp maximális szilárdságot és egyenletes minőséget kínál, ,Made in the USA, , ,*Tekercs a legfelső szélállásban kerül szállításra. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő anyagaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásReteszMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 1/2 hüvelyk 25 láb hosszúságú AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi150 fok F€601.19
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 tömlődob, általános ipari 250 psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Szintetikus gumiTartósan kenveÁltalános, ipari--Rezgésbiztos, önzáró250 psi210 fok F€883.58
REELCRAFT 5435 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró5,000 psi210 fok F€629.33
REELCRAFT A5835 OMP1 tömlőorsó ipari 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró2,000 psi210 fok F€1,199.81
REELCRAFT 5400 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Tartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró500 psi150 fok F€642.40
REELCRAFT 5625 OHP1 tömlődob ipari 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TTartósan kenveIpari--Bütykös retesz görgős vezetővel4,000 psi210 fok F€704.27
REELCRAFT 5450 ELP1 tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCTartósan kenve---Bütykös retesz görgős vezetővel300 psi150 fok F€805.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 5600 OLP tömlőorsó, 35 láb hosszúság, 3/8 hüvelyk belső átm. Méret
€653.90 /Mértékegység