REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 1/2 hüvelyk 25 láb hosszúságú AA4MBL 12U321

REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tömlőorsó ipari 1/2 hüvelykes 25 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AA4MBL Típus: A5825 OLPSMR 1Kereszthivatkozás: 12U321

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€601.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakZsírtalan
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszCsendes retesz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésFal, oszlop
Teljes magasság17.88 "
Teljes hossz16.5 "
Teljes szélesség5 13 / 16 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusa
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.27
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő anyagaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásReteszMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 tömlődob, általános ipari 250 psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Szintetikus gumiTartósan kenveÁltalános, ipari--Rezgésbiztos, önzáró250 psi210 fok F€883.58
REELCRAFT 5435 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró5,000 psi210 fok F€629.33
REELCRAFT A5835 OMP1 tömlőorsó ipari 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró2,000 psi210 fok F€1,199.81
REELCRAFT 5400 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Tartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró500 psi150 fok F€642.40
REELCRAFT 5625 OHP1 tömlődob ipari 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TTartósan kenveIpari--Bütykös retesz görgős vezetővel4,000 psi210 fok F€704.27
REELCRAFT 5450 ELP1 tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCTartósan kenve---Bütykös retesz görgős vezetővel300 psi150 fok F€805.48
REELCRAFT A5835 OLBSW23 1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 35 láb hosszúság 150 Psi 86f | AD8WFE 4NB26 A5835 OLBSW23 1PVCTartósan kenveKözepes vám--Bütykös retesz görgős vezetővel150 psi86 fok F€1,369.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tömlőorsó ipari 1/2 hüvelykes 25 láb hosszúság
€601.19 /Mértékegység