VESTIL P-JIB sorozatú hordozható konzolos emelők


Szűrő
Alap hossza: 81.03 " , Alap szélesség: 35.19 " , Nyaláb hossza: 58.25 " , Gém forgása: 360 fok , Görgő típusa: (2) Merev (2) Forgatható , Szín: Kék , Mélység: 113.375 " , Karima szélessége: 4" , Villa zseb mérete: 32 " , Kézi csörlő kapacitása: 800 lbs. , Magába foglalja: Acél konzolos emelő ballaszt , Max. Kar hossza a kereten túl: 50 3 / 8 " , Görgők száma: 4 , Behúzott hossz: 92 3 / 8 " , Forgatás: 360 fok , Használható sugárhossz: 50.38 "
StílusModellHosszAlapmagasságKapacitásSzélességGörgős anyagKerékméretfenékmagasságMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
P-JIB-2
-39.63 "2000 lbs.35.69 "Üveggel töltött nylon8 "x 2"72.91 "89 "€9,221.96
ajánlatkérés
B
P-JIB-4
-40.88 "4000 lbs.35.69 "fenolos8 "x 3"40.12 "89 "€10,174.90
C
P-JIB-BALL-2
16.5 "-2000 lbs.27 "---24 "€1,917.65
D
P-JIB-BALL-4
33 "-3000 lbs.27 "---24 "€2,965.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?