REELCRAFT 5435 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88

REELCRAFT 5435 OHP1 tömlőorsó ipari 5000 Psi 210f

Raktáron
Tétel: AD7ZDA Típus: 5435 OHP1Kereszthivatkozás: 4HK88

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€629.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő anyagaSAE 100 R2 T
Tömlő kimenet (be)1/4 "(M) NPT
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás5,000 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
Teljes magasság17.5 "
Teljes hossz16.5 "
Teljes szélesség6"
Orsó bemenet1/4 "(F) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.05
Hajó magassága (cm)51.05
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő anyagaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásReteszMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 1/2 hüvelyk 25 láb hosszúságú AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi150 fok F€601.19
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 tömlődob, általános ipari 250 psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Szintetikus gumiTartósan kenveÁltalános, ipari--Rezgésbiztos, önzáró250 psi210 fok F€883.58
REELCRAFT A5835 OMP1 tömlőorsó ipari 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró2,000 psi210 fok F€1,199.81
REELCRAFT 5400 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Tartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró500 psi150 fok F€642.40
REELCRAFT 5625 OHP1 tömlődob ipari 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TTartósan kenveIpari--Bütykös retesz görgős vezetővel4,000 psi210 fok F€704.27
REELCRAFT 5450 ELP1 tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCTartósan kenve---Bütykös retesz görgős vezetővel300 psi150 fok F€805.48
REELCRAFT A5835 OLBSW23 1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 35 láb hosszúság 150 Psi 86f | AD8WFE 4NB26 A5835 OLBSW23 1PVCTartósan kenveKözepes vám--Bütykös retesz görgős vezetővel150 psi86 fok F€1,369.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 5435 OHP1 tömlőorsó ipari 5000 Psi 210f
€629.33 /Mértékegység