REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 tömlőorsó ipari 3/8 hüvelykes 25 láb hosszúság | AA4MBJ 12U319

REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 tömlőorsó ipari 3/8 hüvelykes 25 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AA4MBJ Modell: 4625 OLPSMR 1Kereszthivatkozás: 12U319

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€454.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakZsírtalan
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)1/4 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszCsendes retesz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésFal, oszlop
Teljes magasság14 "
Teljes hossz13.875 "
Teljes szélesség5 11 / 16 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusa
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.87
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletCsapágyakVámértékFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességOrsó bemenetÁr
REELCRAFT TH7445 OMP1 tömlőorsó 1/4 hüvelykes 45 láb hosszúság 2000 psi | AD8WFK 4NB31 TH7445 OMP1210 fok FTartósan kenve36 "x 72"Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó20.25 "19 "7"1/4 "(F) NPT€1,460.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 tömlőorsó ipari 3/8 hüvelykes 25 láb hosszúság
€454.80 /Mértékegység