REELCRAFT TH7445 OMP1 tömlőorsó 1/4 hüvelykes 45 láb hosszúság 2000 psi | AD8WFK 4NB31

REELCRAFT TH7445 OMP1 tömlőorsó 1/4 hüvelykes 45 láb hosszúság 2000 psi

Raktáron
Tétel: AD8WFK Típus: TH7445 OMP1Kereszthivatkozás: 4NB31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,460.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
Vámérték36 "x 72"
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza45 láb.
Tömlő anyagaSAE 100 R7 AT
Tömlő kimenet (be)1/4 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás2,000 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság20.25 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség7"
Orsó bemenet1/4 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.18
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletCsapágyakVámértékFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességOrsó bemenetÁr
REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 tömlőorsó ipari 3/8 hüvelykes 25 láb hosszúság | AA4MBJ 12U319 4625 OLPSMR 1150 fok FZsírtalanIpariFal, oszlop14 "13.875 "5 11 / 16 "3/8 "(F) NPT€454.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT TH7445 OMP1 tömlőorsó 1/4 hüvelykes 45 láb hosszúság 2000 psi
€1,460.49 /Mértékegység