Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R2810-NIST hőelem-kalibrátor, NIST tanúsítvánnyal | CD4DJK

REED INSTRUMENTS R2810-NIST hőelem-kalibrátor, NIST tanúsítvánnyal

Raktáron
Tétel: CD4DJK Típus: R2810-NIST
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
€1,064.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hőmérséklet kalibrátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Származási országUS

Termék részletek:

A REED Instruments R2810-NIST hőelem-kalibrátor feszültséget és nyolc különböző hőelemet (R, S, B, E, K, J, T & N) tud feszültségforrásként és mérni. Ideális hőmérséklet-érzékelők tesztelésére és kalibrálására különféle alkalmazásokban, például vegyiparban, kőolaj-finomítókban, gyártásban és energiatermelésben.

Jellemzők:

  • A REED Instruments R2810-NIST hőelem-kalibrátor 6 számjegyű LCD-vel rendelkezik az egyszerű megfigyelések érdekében.
  • Lehetővé teszi a felhasználó számára a hőmérséklet mértékegységek közötti váltását Celcius és Fahrenheit között.
  • Ennek az egységnek van egy alacsony akkumulátor-kijelzője, amely értesíti a felhasználókat az akkumulátor állapotáról.
  • Automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, amely kikapcsolja a kalibrátort, ha több mint 15 percig tétlenül hagyja. Ez a kalibrátor belső hideg csomópont kompenzációt biztosít a pontos leolvasás érdekében.
  • Van egy ZERO gombja, amellyel a kimenetet 0 C fokra vagy 0 V-ra állíthatja.

Kompatibilis tartozékok:

  • REED műszerek CA-05A puha hordtáska: Ez a tok ideális a kalibrátor tárolására és szállítására. Van egy fő műszerrekesze és egy oldalsó zseb a tartozékok számára.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • NIST kalibrálva

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek az ideális működési feltételek ehhez a kalibrátorhoz?

A.

  • Hőmérséklet - 32-122 fok F
  • Relatív páratartalom - 0-85%

K. Hogyan válthatja át a hőmérséklet mértékegységeit ezen a REED Instruments R2810-NIST kalibrátoron?

A.

  • Kapcsolja ki a mérőt, és nyomja meg a bekapcsológombot a teljes képernyő megjelenítéséhez.
  • Nyomja meg és tartsa lenyomva a RANG gombot gyorsan, amikor a műszer karbantartási állapotban van (ezt az "1.8.8.888" jelzi).
  • Az „AP-XX” megjelenik a kijelzőn.
  • Nyomja meg a FUNC gombot a már beállított mértékegység (Celcius / Fahrenheit) ellenőrzéséhez.
  • A függőleges nyílbillentyűkkel válthat a Fahrenheit 'tC-0F' és a Celsius 'tC-0C' értéke között.
  • Nyomja meg az RJ-ON gombot a kívánt beállítás mentéséhez.

K. Hogyan engedélyezhető/letiltható az automatikus kikapcsolás?

A.

  • Kapcsolja ki a mérőt, és nyomja meg a bekapcsológombot a teljes képernyő megjelenítéséhez.
  • Nyomja meg és tartsa lenyomva a RANG gombot gyorsan, amikor a műszer karbantartási állapotban van (ezt az "1.8.8.888" jelzi).
  • Az „AP-XX” megjelenik a kijelzőn.
  • Nyomja meg a lefelé mutató nyíl gombot az „AP-ON” és az „AP-OF” közötti váltáshoz.
  • Az „AP-ON” azt jelzi, hogy az automatikus kikapcsolás engedélyezve van.
  • Az „AP-OF” azt jelzi, hogy az automatikus kikapcsolás le van tiltva.
  • Nyomja meg az RJ-ON gombot a kívánt beállítás mentéséhez.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R2810-NIST hőelem-kalibrátor, NIST tanúsítvánnyal
€1,064.56 /Mértékegység