Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 1A788 Számláló nem állítható vissza AA8TWP

REDINGTON 1A788 A számláló nem állítható vissza

Raktáron
Tétel: AA8TWP Modell: 1A788
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
€99.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus számláló
Másodpercenként számít20
Mélység2.42 "
kijelző0.17 "fehér számok a fekete háttéren
Magasság2.36 "
Bemeneti jel24 VDC
Bemeneti feszültség24 VDC
Min. Be / Ki impulzus25/25 ms.
FelszerelésBázis
Számjegyek száma6
Teljesítmény értékelése2 WVA
Típus visszaállításaVissza nem állítható
típusElektromechanikus kompakt
Szélesség1.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9029108000
Származási országPH

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseMélységkijelzőTípus visszaállításaSzélességMagasságBemeneti jelBemeneti feszültségÁr
REDINGTON 1A124 Elektromos számláló | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "fehér számok a fekete háttérenPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€100.93
REDINGTON 1A188 Számláló nem állítható vissza AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "0.17 "fehér számok a fekete háttérenVissza nem állítható1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€99.35
REDINGTON 1A789 számláló Nem visszaállítható | AA8TWQ 1A7894 WVA2.42 "0.17 "fehér számok a fekete háttérenVissza nem állítható1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€99.32
REDINGTON 2-1006 Elektromos számláló | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "fehér számok a fekete háttérenGomb3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€436.76
REDINGTON P2-1006-115AC Elektromos számláló | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "fehér számok a fekete háttérenGomb4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€426.74
REDINGTON P32-1026-115AC Elektromos számláló | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "fehér számok a fekete háttérenKulcs4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€508.03
REDINGTON 6X594 Elektromos számláló | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "fehér számok a fekete háttérenPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€89.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 1A788 A számláló nem állítható vissza
€99.51 /Mértékegység