Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 6X594 Elektromos számláló | AF2PTM

REDINGTON 6X594 pult elektromos

Raktáron
Tétel: AF2PTM Modell: 6X594

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€89.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus számláló
Másodpercenként számít10
Mélység2.99 "
kijelző0.16 "fehér számok a fekete háttéren
Illik a panel kivágásához1.46 "x 1.00"
Magasság1.8 "
Bemeneti jel115 VAC
Bemeneti feszültség115 VAC
Min. Be / Ki impulzus50/50 ms.
FelszerelésBizottság
Számjegyek száma4
Teljesítmény értékelése3VA
Típus visszaállításaPush Button
Szélesség1.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9029108000
Származási országPH

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseMélységkijelzőTípus visszaállításaSzélességMagasságBemeneti jelBemeneti feszültségÁr
REDINGTON 1A124 Elektromos számláló | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "fehér számok a fekete háttérenPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€100.93
REDINGTON 1A188 Számláló nem állítható vissza AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "0.17 "fehér számok a fekete háttérenVissza nem állítható1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€99.35
REDINGTON 1A788 Számláló nem állítható vissza AA8TWP 1A7882 WVA2.42 "0.17 "fehér számok a fekete háttérenVissza nem állítható1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€99.51
REDINGTON 1A789 számláló Nem visszaállítható | AA8TWQ 1A7894 WVA2.42 "0.17 "fehér számok a fekete háttérenVissza nem állítható1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€99.32
REDINGTON 2-1006 Elektromos számláló | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "fehér számok a fekete háttérenGomb3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€436.76
REDINGTON P2-1006-115AC Elektromos számláló | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "fehér számok a fekete háttérenGomb4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€426.74
REDINGTON P32-1026-115AC Elektromos számláló | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "fehér számok a fekete háttérenKulcs4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€508.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 6X594 pult elektromos
€89.32 /Mértékegység