SANI-LAV N1 vízfúvóka Indust Spray Safety Orange | AF2TYY 6XUV8

SANI-LAV N1 vízfúvóka Indus Spray biztonsági narancs

Raktáron
Tétel: AF2TYY Modell: N1Kereszthivatkozás: 6XUV8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€145.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízfúvóka
színekBiztonsági narancs
csatlakozásGHT
ÉpítésSárgaréz / rozsdamentes acél
DesignIpari spray
flow Controlravasz
Áramlási sebesség2.5-7.5 gpm
Hossz5.5 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8481801030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletszínekcsatlakozásÉpítésDesignÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SANI-LAV N1W vízfúvóka ipari fehér 5-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA8FRN 18D868 N1W200 fok FfehérGHTSárgaréz / rozsdamentes acélIpari spray2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€150.28
SANI-LAV N1B vízfúvóka fekete 5-1 / 2 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk | AA8FRP 18D869 N1B200 fok FFekete3/4 "GHTSárgaréz / rozsdamentes acélIpari spray2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€152.01
SANI-LAV N3 vízfúvóka ipari minőségű biztonsági narancssárga | AA8FRT 18D872 N3180 fok FBiztonsági narancsGHTRozsdamentes acél / bronzipari fokozatú2.5-7.5 gpm7.25 "100 psi€183.41
SANI-LAV N2S Vízfúvóka Narancssárga 5 hüvelyk hosszúságú AA8FRV 18D877 N2S150 fok FBiztonsági narancsGHTRozsdamentes acél / bronzipari fokozatú2.5-6.5 gpm5"100 psi€48.22
SANI-LAV N2 szigetelt vízfúvóka hideg / meleg 3/4 hüvelyk | AD2ETW 3NVD9 N2180 fok FBiztonsági narancsGHTÖntött cink, sárgaréz és rozsdamentes acélSzigetelt2.5-6.5 gpm5"100 psi€23.12
SANI-LAV N8 biztonsági fúvóka narancssárga 6-11 / 50 hüvelyk hosszúságú AF8BBD 24PR62 N8200 fok FBiztonsági narancs3/4 "GHTSárgaréz / rozsdamentes acélHátsó ravaszt4.5-10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi€310.92
SANI-LAV N8B vízfúvóka pisztoly markolat fekete 6-11 / 50 hüvelyk hosszúságú AF8BBE 24PR63 N8B200 fok FFekete3/4 "GHTSárgaréz / rozsdamentes acélHátsó ravaszt4.5-10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi€327.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV N1 vízfúvóka Indus Spray biztonsági narancs
€145.14 /Mértékegység