Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON P2-1006-115AC Elektromos számláló | AF2PLH 6X160

REDINGTON P2-1006-115AC számláló elektromos

Raktáron
Tétel: AF2PLH Típus: P2-1006-115ACKereszthivatkozás: 6X160
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
€426.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus számláló
Másodpercenként számít16.6
Mélység2.27 "
kijelző0.19 "fehér számok a fekete háttéren
Illik a panel kivágásához3.85 "x 1.75"
Magasság1.62 "
Bemeneti jel115 VAC
Bemeneti feszültség115 VAC
Min. Be / Ki impulzus30/30 ms.
FelszerelésBizottság
Számjegyek száma6
Teljesítmény értékelése7.8VA
Típus visszaállításaGomb
Szélesség4.45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8538100000
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseMélységkijelzőTípus visszaállításaSzélességMagasságBemeneti jelBemeneti feszültségÁr
REDINGTON 1A124 Elektromos számláló | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "fehér számok a fekete háttérenPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€103.23
REDINGTON 1A188 Számláló nem állítható vissza AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "0.17 "fehér számok a fekete háttérenVissza nem állítható1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€101.56
REDINGTON 1A788 Számláló nem állítható vissza AA8TWP 1A7882 WVA2.42 "0.17 "fehér számok a fekete háttérenVissza nem állítható1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€101.74
REDINGTON 1A789 számláló Nem visszaállítható | AA8TWQ 1A7894 WVA2.42 "0.17 "fehér számok a fekete háttérenVissza nem állítható1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€101.53
REDINGTON 2-1006 Elektromos számláló | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "fehér számok a fekete háttérenGomb3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€436.76
REDINGTON P32-1026-115AC Elektromos számláló | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "fehér számok a fekete háttérenKulcs4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€508.03
REDINGTON 6X594 Elektromos számláló | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "fehér számok a fekete háttérenPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€91.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON P2-1006-115AC számláló elektromos
€426.74 /Mértékegység