Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT HV216585004 Gázelzáró szelep kábel kioldó 1 1/2 In | AC2MGT 2LBH2

RED HAT HV216585004 gázelzáró szelep kábel kioldó 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2MGT Modell: HV216585004Kereszthivatkozás: 2LBH2
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
€1,101.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázzáró szelep
test anyagaAlumínium
ConfigurationÁltalában zárt
Ellenőrzési módszerKábel kioldása záráshoz
LemezanyagNBR
Magasság7.187 "
Max. Folyadék hőmérséklete132 fok F
Szájnyílás Dia.1.625 "
Csőméret1.5 "
Tömítés anyagaNBR
Tavaszi anyag302 Stainless Steel
Csőanyag430F rozsdamentes acél
Szelep tervezés2-Way
Szélesség5.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.56
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Cv áramlási tényező (38)
    • PSI differenciálmű max. (5)
    • PSI Differenciál Min. (0)

Termékváltozatok

TermékekModellSzájnyílás Dia.CsőméretSzélességÁr
RED HAT HV216585002 Gázelzáró szelep kábel kioldó 1 bemenet | AC2MGQ 2LBG9 HV2165850021.625 "1"5.38 "€991.05
RED HAT HV216585003 Gázelzáró szelep kábel kioldó 1 1/4 in | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "€1,006.79
RED HAT HV216585005 Gázelzáró szelep kábel kioldó 2 bemenet | AC2MGU 2LBH3 HV2165850052-3 / 32 "2"6 5 / 16 "€1,289.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT HV216585004 gázelzáró szelep kábel kioldó 1 1/2 hüvelyk
€1,101.16 /Mértékegység