Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT HV216585005 Gázelzáró szelep kábel kioldó 2 bemenet | AC2MGU 2LBH3

RED HAT HV216585005 Gázelzáró szelep kábel kioldó 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2MGU Modell: HV216585005Kereszthivatkozás: 2LBH3
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
€1,289.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázzáró szelep
test anyagaAlumínium
ConfigurationÁltalában zárt
Ellenőrzési módszerKábel kioldása záráshoz
LemezanyagNBR
Magasság7.187 "
Max. Folyadék hőmérséklete132 fok F
Szájnyílás Dia.2-3 / 32 "
Csőméret2"
Tömítés anyagaNBR
Tavaszi anyag302 Stainless Steel
Csőanyag430F rozsdamentes acél
Szelep tervezés2-Way
Szélesség6 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.09
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Cv áramlási tényező (54)
    • PSI differenciálmű max. (5)
    • PSI Differenciál Min. (0)

Termékváltozatok

TermékekModellSzájnyílás Dia.CsőméretSzélességÁr
RED HAT HV216585002 Gázelzáró szelep kábel kioldó 1 bemenet | AC2MGQ 2LBG9 HV2165850021.625 "1"5.38 "€991.05
RED HAT HV216585003 Gázelzáró szelep kábel kioldó 1 1/4 in | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "€1,006.79
RED HAT HV216585004 Gázelzáró szelep kábel kioldó 1 1/2 In | AC2MGT 2LBH2 HV2165850041.625 "1.5 "5.38 "€1,101.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT HV216585005 Gázelzáró szelep kábel kioldó 2 hüvelyk
€1,289.92 /Mértékegység