Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO A30-261 vezérlő hűtés | AD7EXP 4E051

RANCO A30-261 A hűtés szabályozása

Raktáron
Tétel: AD7EXP Modell: A30-261Kereszthivatkozás: 4E051
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
€113.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtésszabályozás
Kapilláris hossza84 In.
Kapilláris típushajszálér
Hideg32 fok F
Állandó differenciálmű (F)6
Vezérlési tartomány32-42 F
Teljes terhelésű erősítők20/20/16
Zárt rotorerősítők80/80/60
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)240
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
típusÁllandó differenciálszabályozás
Feszültség24 / 120 / 240 / 277
Meleg be61 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9032896040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Hideg be (F38 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományTeljes terhelésű erősítőkTételtípusFeszültségÁr
RANCO A12-700 vezérlő leolvasztás | AD3BEJ 3XL05 A12-70018-27 F16/16HűtésszabályozásÁllandó vágás az irányításban120/240€151.50
RANCO A12-701 leolvasztásszabályozás | AD3BEK 3XL06 A12-70135-41 F16/16HűtésszabályozásÁllandó vágás az irányításban120/240€150.06
RANCO A30-2210 vezérlő hőmérséklet | AD3BEN 3XL09 A30-221032-61 F20HűtésszabályozásÁllandó differenciálszabályozás120/240€116.90
RANCO A30-262 vezérlő hűtés | AD7EXN 4E050 A30-2623-43 F20/20/16Hűtés / fagyasztó vezérlésÁllandó differenciálszabályozás24 / 120 / 240 / 277€162.56
RANCO MT-512E LOG Hűtésvezérlés, 1. Emelkedéskor zár/1 Emelkedéskor nyílik, 115–230 V AC | CT8MXF 55KR55 MT-512E NAPLÓ--Hűtésszabályozás--€282.22
RANCO TC-900E 2 LE hűtésszabályozás, 1. Emelkedéskor zár/1 Emelkedéskor nyílik, 115–230 V AC | CT8MXG 55KR57 TC-900E 2LE--Hűtésszabályozás--€306.36
RANCO MT-512E 2 LE hűtésszabályozás, 1. Emelkedéskor zár/1 Emelkedéskor nyílik, 115–230 V AC | CT8MXH 55KR56 MT-512E 2LE--Hűtésszabályozás--€217.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO A30-261 A hűtés szabályozása
€113.14 /Mértékegység