Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO A12-701 leolvasztásszabályozás | AD3BEK 3XL06

RANCO A12-701 Leolvasztás szabályozás

Raktáron
Tétel: AD3BEK Modell: A12-701Kereszthivatkozás: 3XL06
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
€150.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtésszabályozás
Kapilláris hossza84 In.
Kapilláris típushajszálér
Hideg15 fok F
Vezérlési tartomány35-41 F
Teljes terhelésű erősítők16/16
Zárt rotorerősítők80
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
típusÁllandó vágás az irányításban
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9032896075
Származási országMX

Termék részletek:

    • Normál kikapcsolt állapotban (F) (23.5)
    • Meleg kikapcsolt (31)

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományTeljes terhelésű erősítőkTételtípusFeszültségÁr
RANCO A12-700 vezérlő leolvasztás | AD3BEJ 3XL05 A12-70018-27 F16/16HűtésszabályozásÁllandó vágás az irányításban120/240€151.50
RANCO A30-2210 vezérlő hőmérséklet | AD3BEN 3XL09 A30-221032-61 F20HűtésszabályozásÁllandó differenciálszabályozás120/240€116.90
RANCO A30-262 vezérlő hűtés | AD7EXN 4E050 A30-2623-43 F20/20/16Hűtés / fagyasztó vezérlésÁllandó differenciálszabályozás24 / 120 / 240 / 277€162.56
RANCO A30-261 vezérlő hűtés | AD7EXP 4E051 A30-26132-42 F20/20/16HűtésszabályozásÁllandó differenciálszabályozás24 / 120 / 240 / 277€113.14
RANCO MT-512E LOG Hűtésvezérlés, 1. Emelkedéskor zár/1 Emelkedéskor nyílik, 115–230 V AC | CT8MXF 55KR55 MT-512E NAPLÓ--Hűtésszabályozás--€282.22
RANCO TC-900E 2 LE hűtésszabályozás, 1. Emelkedéskor zár/1 Emelkedéskor nyílik, 115–230 V AC | CT8MXG 55KR57 TC-900E 2LE--Hűtésszabályozás--€306.36
RANCO MT-512E 2 LE hűtésszabályozás, 1. Emelkedéskor zár/1 Emelkedéskor nyílik, 115–230 V AC | CT8MXH 55KR56 MT-512E 2LE--Hűtésszabályozás--€217.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO A12-701 Leolvasztás szabályozás
€150.06 /Mértékegység