MOODY TOOL Precíziós szonda


Szűrő
Méret: 25 1000
StílusModellbefejezFogantyúTeljes hosszPont típusaTipp AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
55-1795
-Alumínium-0.062 "Rozsdamentes acél€21.51
B
55-1794
-Alumínium-0.156 "Rozsdamentes acél€21.51
C
55-1796
-Alumínium-#17Rozsdamentes acél€21.51
D
55-1797
-Alumínium-#23Rozsdamentes acél€21.51
E
55-1798
-Alumínium-Double Bend rövid tippRozsdamentes acél€21.51
F
55-1799
-Alumínium-Dupla hajlítású hosszú hegyRozsdamentes acél€21.51
G
55-1780
AnnodizáltAlumínium5 13 / 16 "0.156 "Magas széntartalmú acél€20.68
H
55-1784
AnnodizáltAlumínium5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Magas széntartalmú acél€83.65
I
55-1781
AnnodizáltAlumínium5 13 / 16 "0.062 "Magas széntartalmú acél€19.71
J
55-1750
Rozsdamentes acélAcél5 15 / 16 "0.156 "Magas széntartalmú acél€7.08
K
55-1751
Rozsdamentes acélAcél5 13 / 16 "0.062 "Magas széntartalmú acél€6.72

Precíziós szonda

A Moody Tools precíziós szondát szűk helyeken történő munkavégzésre és fogászati ​​kiegészítőként használják. Ez az eszköz igény szerint készletben vagy külön is megvásárolható. 10 mil és 25 mil vastagságban kapható két fogantyúval: hatszögletű acél fogantyúkkal és 3/16 hüvelykes (4.76 mm) alumínium fogantyúkkal. Ennek a szondának rozsdamentes acél hegye van, és átlátszó csövekben van csomagolva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?