RAMFAN UB20-12V zárt térben működő ventilátor, 12V DC feszültség, CSA és UL tanúsítvánnyal | AA6TZZ 14Y207

RAMFAN UB20-12V zárt térben működő ventilátor, 12V DC feszültség, CSA és UL tanúsítvánnyal

Raktáron
Tétel: AA6TZZ Modell: UB20-12VKereszthivatkozás: 14Y207

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,410.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők11.5
Ventilátor / ventilátor sebessége3200 rpm
színekSárga
Csatorna Dia.8"
Magasság14 "
HP1/4 LE
Hossz13 "
AnyagUV-álló Polyethelyne
Maximális áramlás szabad levegőben862 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség12 VDC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.42
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A RamFan UB20 zárt tér ventilátor egy korrózió- és porálló ventilátor UV-álló, polietilén duplafalú házzal, ideális szűk helyeken, menedékházakon és ipari területeken történő szellőzéshez.
    • Lehetővé teszi két vagy több axiális fúvó sorba kapcsolását, ami 50%-kal növeli a légáramlást.
    • Kompatibilis a Quick-Couple kanniszterrel és a csatlakoztatott csatornával, fenntartva a szívás számára és tárolást biztosít, miközben megvédi a csatornát a szakadásoktól és repedésektől.
    • Ezt a ventilátort polipropilén lapáttal, strapabíró nylon motortartóval és átmenő csavarral ellátott motorral használják, hogy ellenálljon a szélsőséges visszaéléseknek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan töltődik a RamFan UB20 12V ventilátor?

V. Beépített töltővel van felszerelve, amely 12 óra alatt teljesen feltölti a ventilátort.

K. Milyen tartozékok állnak rendelkezésre a RamFan UB20 hordozható ventilátorhoz?

V. Tartalmaz akkumulátorkapcsokat és egy 15 láb hosszú kábelt. A beépített fűtőtestek szűk helyiségek fűtésére szolgálnak, és külön vásárolhatók meg.

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkszínekFeszültségSzélességCsatorna Dia.MagasságHPÁr
RAMFAN EFi150 zárt tér ventilátor csatorna 16 hüvelykes 1-1 / 2 LE | AA6UAB 14Y209 EFi150Tengelyirányú-Sárga115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 LE€3,830.98
RAMFAN EF7025 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4KVF 8ZF96 EF7025Axiális robbanásbiztos2Fekete115 VAC12 "8"14 "1/3 LE€5,882.46
RAMFAN EF7015 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4MKE 9CH44 EF7015Axiális robbanásbiztos2Fekete115 VAC12 "8"14 "1/3 LE€4,996.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN UB20-12V zárt térben működő ventilátor, 12V DC feszültség, CSA és UL tanúsítvánnyal
€1,410.26 /Mértékegység