RAMFAN EFi150 zárt tér ventilátor csatorna 16 hüvelykes 1-1 / 2 LE | AA6UAB 14Y209

RAMFAN EFi150 zárt térben működő ventilátor 16 hüvelykes 1-1/2 LE

Raktáron
Tétel: AA6UAB Modell: EFi150Kereszthivatkozás: 14Y209

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,830.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
Ventilátor / ventilátor sebessége3450 rpm
színekSárga
Csatorna Dia.16 "
Magasság19 "
HP1-1 / 2 LE
Hossz16 "
AnyagVegyszerálló ABS ház
Maximális áramlás szabad levegőben4459 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség115 / 240 VAC
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.71
Hajó magassága (cm)56.64
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkszínekFeszültségSzélességCsatorna Dia.MagasságHPÁr
RAMFAN UB20-12V zárt térben működő ventilátor, 12V DC feszültség, CSA és UL tanúsítvánnyal | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VTengelyirányú11.5Sárga12 VDC12 "8"14 "1/4 LE€1,410.26
RAMFAN EF7025 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4KVF 8ZF96 EF7025Axiális robbanásbiztos2Fekete115 VAC12 "8"14 "1/3 LE€5,656.69
RAMFAN EF7015 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4MKE 9CH44 EF7015Axiális robbanásbiztos2Fekete115 VAC12 "8"14 "1/3 LE€4,996.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN EFi150 zárt térben működő ventilátor 16 hüvelykes 1-1/2 LE
€3,830.98 /Mértékegység