RAMFAN EF7015 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4MKE 9CH44

RAMFAN EF7015 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AF4MKE Modell: EF7015Kereszthivatkozás: 9CH44

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,996.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők2
Ventilátor / ventilátor sebessége3450 rpm
színekFekete
Csatorna Dia.8"
Magasság14 "
HP1/3 LE
Hossz35 "
AnyagUV-álló antisztatikus Polyethelyne ház
Maximális áramlás szabad levegőben980 cfm
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115 VAC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.98
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható robbanásbiztos ventilátor, amelyet veszélyes és instabil környezetben történő szellőztetéshez terveztek
    • UV-álló, antisztatikus polietilén házzal és teljesen zárt, levegő feletti lángálló motorral, amely megakadályozza a por és a levegőben lévő szennyeződések bejutását
    • Felszerelt gyorscsatlakozó kanállal a csatorna tárolására és megvédésére a szakadásoktól és repedésektől, valamint hőszigetelt leválasztókapcsolóval a tűzbalesetek ellen
    • Zajos működés (74 dB)
    • Képes ellenállni a -30 és 40 fok közötti hőmérsékletnek
    • UL-BR 13.0593X tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkszínekFeszültségSzélességCsatorna Dia.MagasságHPÁr
RAMFAN UB20-12V zárt térben működő ventilátor, 12V DC feszültség, CSA és UL tanúsítvánnyal | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VTengelyirányú11.5Sárga12 VDC12 "8"14 "1/4 LE€1,410.26
RAMFAN EFi150 zárt tér ventilátor csatorna 16 hüvelykes 1-1 / 2 LE | AA6UAB 14Y209 EFi150Tengelyirányú-Sárga115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 LE€3,830.98
RAMFAN EF7025 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4KVF 8ZF96 EF7025Axiális robbanásbiztos2Fekete115 VAC12 "8"14 "1/3 LE€5,882.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN EF7015 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE
€4,996.53 /Mértékegység