RAMFAN EF7025 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4KVF 8ZF96

RAMFAN EF7025 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AF4KVF Modell: EF7025Kereszthivatkozás: 8ZF96

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,882.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők2
Ventilátor / ventilátor sebessége3450 rpm
színekFekete
Csatorna Dia.8"
Magasság14 "
HP1/3 LE
Hossz44 "
AnyagUV-álló antisztatikus Polyethelyne ház
Maximális áramlás szabad levegőben980 cfm
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115 VAC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5004
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)143.51
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható robbanásbiztos ventilátor, amelyet úgy terveztek, hogy kompakt helyeken is elférjen a levegő keringetéséhez és a veszélyes füstök eltávolításához
    • Csendes működést biztosít (74 dB) és -30 - 40 °C hőmérséklet-tartományban működik
    • Teljesen zárt levegő felett lángálló motor, amely védelmet nyújt a levegőben szálló szennyeződések és por ellen
    • Hőszigetelt lekapcsoló kapcsolóval felszerelve a tűzbalesetek megelőzése érdekében, valamint gyorscsatlakozós kannával a csatorna tárolására és védelmére a szakadásoktól és szakadásoktól
    • Betartja a CE0539 / EX-PROOF CERT szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkszínekFeszültségSzélességCsatorna Dia.MagasságHPÁr
RAMFAN UB20-12V zárt térben működő ventilátor, 12V DC feszültség, CSA és UL tanúsítvánnyal | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VTengelyirányú11.5Sárga12 VDC12 "8"14 "1/4 LE€1,410.26
RAMFAN EFi150 zárt tér ventilátor csatorna 16 hüvelykes 1-1 / 2 LE | AA6UAB 14Y209 EFi150Tengelyirányú-Sárga115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 LE€3,830.98
RAMFAN EF7015 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4MKE 9CH44 EF7015Axiális robbanásbiztos2Fekete115 VAC12 "8"14 "1/3 LE€4,996.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN EF7025 zárt térben működő ventilátor axiális robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3 LE
€5,882.46 /Mértékegység