RON-VIK Vonalszűrők


A Ron-Vik soros szűrők ideálisak a nagynyomású mosók, mezőgazdasági permetezőgépek, padlótisztítók és előszűrők csővezetékeiből lebegő törmelék feszítésére és kiszűrésére, hogy megvédjék a szelepeket, szivattyúkat és más érzékeny berendezéseket a sérülésektől. Ezek az egységek nylon szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a vegyszereknek...s, páratartalom és magas hőmérséklet.Olvass tovább

Szűrő
Szín: fehér , Ház anyaga: Nejlon , Max. Nyomás: 100 @ 125F , mikron: 304 , Képernyő: Rozsdamentes acél
StílusModellMax. Folyadék hőmérsékleteKapcsolat típusaÁtmérőCsőméretKikötőKépernyő anyagÁramlási sebességTömítőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
5732190
125 fok FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel5 gpmEPDM€72.80
B
5586390
125 FMNPT2"3/8 MNPT3/8 MNPTRozsdamentes acél1.5 gpmEPDM€36.61
B
5586990
125 FMNPT2"1/2 MNPT1/2 MNPTRozsdamentes acél2 gpmViton€36.61
C
5589190
125 FFNPT4"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Stainless Steel14.5 gpmEPDM€143.57
D
7221890
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€40.97
D
7221590
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Stainless Steel1.5 gpmEPDM€40.97
C
5731590
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel5 gpmEPDM€72.10
E
7221390
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPT304 Stainless Steel0.5 gpmEPDM€40.97
F
7221690
125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€32.56
C
7082190
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 Stainless Steel7 gpmEPDM€72.10
G
7222190
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 Stainless Steel15 GPMEPDM€149.81
C
5587990
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 Stainless Steel8 gpmEPDM€131.53
H
7222090
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 Stainless Steel15 GPMEPDM€149.81
I
5588590
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 Stainless Steel8 gpmEPDM€130.86
G
5739790
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€40.20
G
5583290
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRozsdamentes acél0.5 gpmEPDM€55.43
B
5585790
125 FMNPT2"1/4 MNPT1/4 MNPTRozsdamentes acél0.5 gpmEPDM€36.61
G
7221990
125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Stainless Steel14.5 gpmEPDM€143.57
G
7221790
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€42.02
F
7221490
125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 Stainless Steel1.5 gpmEPDM€32.56
J
7221290
125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 Stainless Steel0.5 gpmEPDM€32.56
K
5733390
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 Stainless Steel7 gpmEPDM€72.80

Jellemzők

  • A Ron-Vik soros szűrők olyan alkatrészekből állnak, mint a tető, a tál, a tömítés és a drótháló.
  • Ezeknek az egységeknek a felső része két MNPT / FNPT csatlakozót tartalmaz, amelyek 1/4-1-1/2 hüvelykes csövekhez rögzíthetők, és be- és kimenetként szolgálnak.
  • Ezeknek az egységek tálrésze tartalmazza a szűrőt, amely eltávolítja a törmeléket a felső részen keresztül érkező vízből.
  • A felső tál csatlakozása támasztó menettel rendelkezik, hogy megakadályozza a keresztmenetet a telepítés során.
  • EPDM vagy Viton tömítéssel rendelkeznek a szükséges hőmérsékletnek és kémiai kompatibilitásnak megfelelően a folyadékzáró tömítéshez. Ezek a tömítések színkóddal vannak ellátva a könnyű azonosítás érdekében.
  • A tálrész rozsdamentes acél dróthálót tartalmaz, amely szűrőként működik.
  • Ezeket a Ron-Vik beépített szűrőket a feszültségek és rezgések kezeléséhez szükséges támasztékkal kell felszerelni.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági szempontokat kell betartani ezeknek a Ron-Vik beépített szűrőknek a használatakor?

Ezeket a Ron-Vik beépített szűrőket nem szabad olyan alkalmazásokban használni, ahol nyomáscsúcsok vagy vízkalapácsok tapasztalhatók. Az egységek üzemeltetése vagy tisztítása előtt ellenőrizni kell az alkatrészek kémiai összeférhetőségét.

Melyek ezeknek a Ron-Vik soros szűrőknek a maximális nyomása és hőmérséklete?

A Ron-Vik soros szűrők 100 psi maximális nyomást képesek ellenállni 125 ° F maximális hőmérsékleten és 150 psi maximális nyomást 70 ° F hőmérsékleten.

Hogyan tisztítsuk meg a dróthálót ezekben a Ron-Vik soros szűrőkben?

A csatlakoztatott drótháló elemek közvetlenül tisztíthatók vagy cserélhetők a tál tetejéről történő eltávolításával anélkül, hogy az egész egységet eltávolítaná a sorból.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?