HOFFMAN Inline sorozatú 4X típusú csuklópántos burkolatú negyedfordulatú házak


Szűrő
Alapanyag: Fémes , Szín: Rozsdamentes acél , A házfedél jellemzői: 1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással , Házfedél típusa: Csuklós , Befejez: # 4 ecsetelt , Tömítés: poliuretán , IP besorolás: 66 , Kiütések / Kiütések nélkül: Nincs kiütés , Anyaga: 304 Stainless Steel , fém mérő: 14, 16 , Beépítési: Fal , NEMA minősítés: 4, 4X, 12
StílusModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LHC151512SS
4.72 "5.91 "32FE885.91 "€1,049.10
A
LHC302515SS
5.91 "11.81 "32FE939.84 "€1,962.54
A
LHC252015SS
5.91 "9.84 "32FE927.87 "€1,431.65
A
LHC353020SS
7.87 "13.78 "32FE9411.81 "€2,363.02

Inline sorozatú 4X típusú csuklópántos burkolatú negyedfordulatú házak

A Hoffman Inline Series Type 4X csuklópántburkolatú negyedfordulatú házak víz, por és korrozív anyagok elleni védelemre alkalmasak. Negyedfordulatú csuklópánttal rendelkeznek, hogy könnyű hozzáférést biztosítsanak a karbantartáshoz és a felszerelés beállításához. Olyan érzékeny alkatrészeket helyeznek el és védenek, mint az ipari vezérlők, automatizálási berendezések, műszerek és egyebek. Ezek a NEMA besorolású házak 304-es rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, biztosítva a tartósságot és a korrózióállóságot. IP66-os besorolással rendelkeznek, így erős védelmet nyújtanak a por és víz behatolása ellen. Ezek a házak egy 1/4 fordulatú retesszel rendelkeznek csavarhúzó nyílással, amely lehetővé teszi a kényelmes hozzáférést és a biztonságos zárást. Poliuretán tömítésekkel vannak felszerelve, amelyek javítják a tömítést és a por és nedvesség elleni védelmet. Ezek a házak falra szerelhetők, így biztosítva a biztonságos elhelyezést és hozzáférhetőséget. Tartalmazzák a földelő hardvert és a tömítő alátéteket az átfogó telepítési alkatrészek biztosításához. Ezek a házak szálcsiszolt felülettel rendelkeznek, javítva megjelenésüket és tartósságukat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?