RAE STL-116-74836 Útburkoló sablonmeghajtó 48 hüvelyk átmérőjű | AH2JRE 29EN04

RAE STL-116-74836 Járdasablon-meghajtó 48 hüvelyk-en keresztül

Raktáron
Tétel: AH2JRE Modell: STL-116-74836Kereszthivatkozás: 29EN04

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,553.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterVezesse át
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége147 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám9
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség153 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-71036 Útburkolatsablon meghajtó 10 hüvelyk | AH2JHH 29EL21 STL-116-7103610 "84 "116 "91 "€186.29
RAE STL-116-71236 Útburkolatsablon meghajtó 12 hüvelykes | AH2JJX 29EL57 STL-116-7123612 "101 "118 "107 "€215.36
RAE STL-116-71836 Útburkolat-sablonmeghajtó 18 hüvelyk | AH2JLL 29EL93 STL-116-7183618 "101 "124 "107 "€301.46
RAE STL-116-72436 Útburkolat-sablonmeghajtó 24 hüvelykes | AH2JNA 29EM30 STL-116-7243624 "101 "130 "107 "€352.03
RAE STL-116-73636 Útburkolat-sablonmeghajtó keresztül 36 hüvelyk | AH2JPP 29EM66 STL-116-7363636 "106 "148 "112 "€468.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74836 Járdasablon-meghajtó 48 hüvelyk-en keresztül
€2,553.71 /Mértékegység