RAE STL-116-73636 Útburkolat-sablonmeghajtó keresztül 36 hüvelyk | AH2JPP 29EM66

RAE STL-116-73636 Járdasablon-meghajtó 36 hüvelyk-en keresztül

Raktáron
Tétel: AH2JPP Modell: STL-116-73636Kereszthivatkozás: 29EM66

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€468.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterVezesse át
Karakter magasság36 "
Karakter szélessége106 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség112 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-71036 Útburkolatsablon meghajtó 10 hüvelyk | AH2JHH 29EL21 STL-116-7103610 "84 "116 "91 "€186.29
RAE STL-116-71236 Útburkolatsablon meghajtó 12 hüvelykes | AH2JJX 29EL57 STL-116-7123612 "101 "118 "107 "€215.36
RAE STL-116-71836 Útburkolat-sablonmeghajtó 18 hüvelyk | AH2JLL 29EL93 STL-116-7183618 "101 "124 "107 "€301.46
RAE STL-116-72436 Útburkolat-sablonmeghajtó 24 hüvelykes | AH2JNA 29EM30 STL-116-7243624 "101 "130 "107 "€352.03
RAE STL-116-74836 Útburkoló sablonmeghajtó 48 hüvelyk átmérőjű | AH2JRE 29EN04 STL-116-7483648 "147 "960 "153 "€2,553.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-73636 Járdasablon-meghajtó 36 hüvelyk-en keresztül
€468.15 /Mértékegység