RAE STL-108-8180 Járdasablon 18 hüvelykes számkészlet 1/8 | AA8GFC 18E727

RAE STL-108-8180 járdasablon 18 hüvelykes számkészlet 1/8

Raktáron
Tétel: AA8GFC Modell: STL-108-8180Kereszthivatkozás: 18E727

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€441.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
KarakterSzámok
Karakter magasság18 "
Karakter szélessége9"
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség9"
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságTeljes szélességVastagságÁr
RAE STL-116-8020 burkolatsablon 2 hüvelykes készlet 1/16 | AA8GDF 18E683 STL-116-80202"1.5 "8"2"0.062 "€81.88
RAE STL-108-8020 Útburkoló sablon 2 hüvelykes készlet 1/8 | AA8GDG 18E684 STL-108-80202"1.5 "8"2"0.125 "€109.53
RAE STL-116-8030 Útburkolati sablon 3 hüvelykes számkészlet 1/16 | AA8GDM 18E689 STL-116-80303"2"9"2"0.062 "€66.17
RAE STL-108-8030 Útburkoló sablon 3 hüvelykes készlet 1/8 | AA8GDN 18E690 STL-108-80303"2"9"2"0.125 "€109.53
RAE STL-116-8040 Útburkoló sablon 4 hüvelykes készlet 1/16 | AA8GDU 18E695 STL-116-80404"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€81.90
RAE STL-108-8040 burkolatsablon 4 hüvelykes számkészlet 1/8 | AA8GDV 18E696 STL-108-80404"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€156.37
RAE STL-116-8060 burkolatsablon 6 hüvelykes számkészlet 1/16 | AA8GEA 18E702 STL-116-80606"4"12 "4"0.062 "€304.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-8180 járdasablon 18 hüvelykes számkészlet 1/8
€441.94 /Mértékegység