Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 701FG gipszgyűrű fedél Nem bandás kőművesdoboz | AB9HHM 2DCV1

RACO 701FG vakolatgyűrű fedél, nem csoportos falazott doboz

Raktáron
Tétel: AB9HHM Modell: 701FGKereszthivatkozás: 2DCV1
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
€5.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipsz gyűrű fedél
Doboz típusaNem Gangable Falazódobozok
Borító típusaLakás
Mélység0.06 "
DesignKisfeszültségű
Hossz5.25 "
AnyagGalvanizált acél
A bandák száma1
típusVezetékvédelem
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0279
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Eltávolító füllel

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaMélységDesignHosszA bandák számaSzélességÁr
RACO 701R gipszgyűrű fedele megemelt egy bandával | AB9HHC 2DCU1 701RSingle Gang vagy Caddy MPS10.75 "Készülékre szerelve5.25 "13"€6.72
RACO 702R gipszgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHD 2DCU2 702RKét banda0.75 "Készülékre szerelve4"24"€11.29
RACO 701F vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHE 2DCU3 701FSingle Gang vagy Caddy MPS10.062 "Nyissa ki a fedelet5.25 "13"€6.34
RACO 702F vakolatgyűrűs fedél, lapos, 2 ütemű | AB9HHF 2DCU4 702FKét banda0.06 "Nyissa ki a fedelet4"24"€10.16
RACO 701RD gipszgyűrűs fedél emelt egyszálas | AB9HHH 2DCU6 701RDSingle Gang vagy Caddy MP1S készülékre szerelve0.75 "Nyissa ki a fedelet5.25 "13"€9.34
RACO 702RD vakolatgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHJ 2DCU7 702RDKét banda0.75 "Nyissa ki a fedelet5"25"€12.86
RACO 701FD vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHK 2DCU8 701FDSingle Gang vagy Caddy MP1S0.062 "Kisfeszültségű5.25 "13"€8.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 701FG vakolatgyűrű fedél, nem csoportos falazott doboz
€5.53 /Mértékegység