Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 701FD vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHK 2DCU8

RACO 701FD gipszgyűrű fedél lapos, egy banda

Raktáron
Tétel: AB9HHK Típus: 701FDKereszthivatkozás: 2DCU8
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
€8.13 /Mértékegység
Ez a termék csak 50 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipsz gyűrű fedél
Doboz típusaSingle Gang vagy Caddy MP1S
Borító típusaLakás
Mélység0.062 "
DesignKisfeszültségű
Hossz5.25 "
AnyagGalvanizált acél
A bandák száma1
típusVezetékvédelem
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Kábelhurokkal és eltávolító füllel

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaMélységDesignHosszA bandák számaSzélességÁr
RACO 701R gipszgyűrű fedele megemelt egy bandával | AB9HHC 2DCU1 701RSingle Gang vagy Caddy MPS10.75 "Készülékre szerelve5.25 "13"€6.72
RACO 702R gipszgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHD 2DCU2 702RKét banda0.75 "Készülékre szerelve4"24"€11.29
RACO 701F vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHE 2DCU3 701FSingle Gang vagy Caddy MPS10.062 "Nyissa ki a fedelet5.25 "13"€6.34
RACO 702F vakolatgyűrűs fedél, lapos, 2 ütemű | AB9HHF 2DCU4 702FKét banda0.06 "Nyissa ki a fedelet4"24"€10.16
RACO 701RD gipszgyűrűs fedél emelt egyszálas | AB9HHH 2DCU6 701RDSingle Gang vagy Caddy MP1S készülékre szerelve0.75 "Nyissa ki a fedelet5.25 "13"€9.34
RACO 702RD vakolatgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHJ 2DCU7 702RDKét banda0.75 "Nyissa ki a fedelet5"25"€12.86
RACO 702FD vakolatgyűrű fedél lapos 2 bandával | AB9HHL 2DCU9 702FDKét Gang vagy Caddy MP120.062 "Kisfeszültségű5"25"€12.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 701FD gipszgyűrű fedél lapos, egy banda
€8.13 /Mértékegység