Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 701RD gipszgyűrűs fedél emelt egyszálas | AB9HHH 2DCU6

RACO 701RD gipszgyűrű fedél emelt egy banda

Raktáron
Tétel: AB9HHH Modell: 701RDKereszthivatkozás: 2DCU6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipsz gyűrű fedél
Doboz típusaSingle Gang vagy Caddy MP1S készülékre szerelve
Borító típusaEmelt
Mélység0.75 "
DesignNyissa ki a fedelet
Hossz5.25 "
AnyagGalvanizált acél
A bandák száma1
Emelt (be)3/4
Emelt magasság3 / 4 "
típusVezetékvédelem
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0752
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Eltávolító húzással

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaMélységDesignHosszA bandák számaSzélességÁr
RACO 701R gipszgyűrű fedele megemelt egy bandával | AB9HHC 2DCU1 701RSingle Gang vagy Caddy MPS10.75 "Készülékre szerelve5.25 "13"€6.72
RACO 702R gipszgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHD 2DCU2 702RKét banda0.75 "Készülékre szerelve4"24"€11.29
RACO 701F vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHE 2DCU3 701FSingle Gang vagy Caddy MPS10.062 "Nyissa ki a fedelet5.25 "13"€6.34
RACO 702F vakolatgyűrűs fedél, lapos, 2 ütemű | AB9HHF 2DCU4 702FKét banda0.06 "Nyissa ki a fedelet4"24"€10.16
RACO 702RD vakolatgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHJ 2DCU7 702RDKét banda0.75 "Nyissa ki a fedelet5"25"€12.86
RACO 701FD vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHK 2DCU8 701FDSingle Gang vagy Caddy MP1S0.062 "Kisfeszültségű5.25 "13"€8.13
RACO 702FD vakolatgyűrű fedél lapos 2 bandával | AB9HHL 2DCU9 702FDKét Gang vagy Caddy MP120.062 "Kisfeszültségű5"25"€12.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 701RD gipszgyűrű fedél emelt egy banda
€9.34 /Mértékegység