Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 702R gipszgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHD 2DCU2

RACO 702R gipszgyűrű fedele megemelve 2 banda

Raktáron
Tétel: AB9HHD Típus: 702RKereszthivatkozás: 2DCU2
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
€11.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipsz gyűrű fedél
Doboz típusaKét banda
Borító típusaEmelt
Mélység0.75 "
DesignKészülékre szerelve
Hossz4"
AnyagGalvanizált acél
A bandák száma2
Emelt (be)3/4
Emelt magasság3 / 4 "
típusVezetékvédelem
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0986
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Eltávolító füllel

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaMélységDesignHosszA bandák számaSzélességÁr
RACO 701R gipszgyűrű fedele megemelt egy bandával | AB9HHC 2DCU1 701RSingle Gang vagy Caddy MPS10.75 "Készülékre szerelve5.25 "13"€6.72
RACO 701F vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHE 2DCU3 701FSingle Gang vagy Caddy MPS10.062 "Nyissa ki a fedelet5.25 "13"€6.34
RACO 702F vakolatgyűrűs fedél, lapos, 2 ütemű | AB9HHF 2DCU4 702FKét banda0.06 "Nyissa ki a fedelet4"24"€10.16
RACO 701RD gipszgyűrűs fedél emelt egyszálas | AB9HHH 2DCU6 701RDSingle Gang vagy Caddy MP1S készülékre szerelve0.75 "Nyissa ki a fedelet5.25 "13"€9.34
RACO 702RD vakolatgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHJ 2DCU7 702RDKét banda0.75 "Nyissa ki a fedelet5"25"€12.86
RACO 701FD vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHK 2DCU8 701FDSingle Gang vagy Caddy MP1S0.062 "Kisfeszültségű5.25 "13"€8.13
RACO 702FD vakolatgyűrű fedél lapos 2 bandával | AB9HHL 2DCU9 702FDKét Gang vagy Caddy MP120.062 "Kisfeszültségű5"25"€12.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 702R gipszgyűrű fedele megemelve 2 banda
€11.29 /Mértékegység