Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 241 négyzet alakú doboz 30.3 Cu hüvelykes konzol Ts | AB9HLL 2DDD8

RACO 241 négyzet alakú 30.3 köbméteres konzol Ts

Raktáron
Tétel: AB9HLL Típus: 241Kereszthivatkozás: 2DDD8
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
€25.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaTér hegesztett sarokszélekkel
Tartó típusaTS
Kapacitás30.3 Cu.
Szorító típusPáncélozott
színekEzüst
Mélység2-1 / 8 "
Hossz4"
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység2.125 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma1
1/2 "-os oldalsó kiesések száma3
3/4 "-os oldalsó kiesések száma1
A bandák száma2
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Világítótestekkel, kapcsolókkal és aljzatokkal használható
    • A hegesztett acélszerkezet és a TKO kiütések lehetővé teszik a tervezés és a telepítés rugalmasságát
    • TS tartó mérőfülekkel és süllyesztett körmökkel
    • BX bilincsekkel felszerelve acél és timsó páncélkábelhez, MCI kábelhez, MCI-A kábelhez és rugalmas védőcsőhöz
    • 2 órán át tűzálló falakban történő használatra alkalmas UL

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€9.49
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 241 négyzet alakú 30.3 köbméteres konzol Ts
€25.91 /Mértékegység