Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9

RACO 228 Elektromos doboz konzol típusa Doboz -loc

Raktáron
Tétel: AB3FGY Típus: 228Kereszthivatkozás: 1RVU9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€18.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaSzögletes doboz konzollal
Tartó típusaBOX-LOC öblítés
Kapacitás21.0 Cu.
Szorító típusNM-B
színekEzüst
Mélység1-1 / 2 "
Hossz4"
AnyagAcél
Névleges mélység1.5 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma1
1/2 "-os oldalsó kiesések száma3
3/4 "-os oldalsó kiesések száma1
A bandák száma2
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 238 Elektromos doboz négyzetes doboz - hely | AB3FGZ 1RVX1 238AcélNégyzet30.3 Cu.2.125 "4"524"€26.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 228 Elektromos doboz konzol típusa Doboz -loc
€18.94 /Mértékegység