RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2

RACO 161 Elektromos doboz Nyolcszög konzollal

Raktáron
Tétel: AB3FGR Típus: 161Kereszthivatkozás: 1RVU2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaNyolcszög konzollal
Tartó típusaTS
Kapacitás15.5 Cu.
színekEzüst
Mélység1-1 / 2 "
Hossz4"
AnyagAcél
Névleges mélység1.5 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma5
1/2 "-os oldalsó kiesések száma3
A bandák száma2
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2826
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94
RACO 238 Elektromos doboz négyzetes doboz - hely | AB3FGZ 1RVX1 238AcélNégyzet30.3 Cu.2.125 "4"524"€26.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 161 Elektromos doboz Nyolcszög konzollal
€9.66 /Mértékegység