CHERNE Monitor jól záró dugók


A Cherne Monitor Well Locking dugók kiváló minőségű, petrolkémiai anyagoknak ellenálló kialakítást kínálnak a monitorkutak lezárásához.

Szűrő
Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
271648
1 "1.25" -ig1 "1.38" -ig6.5 psi/15 láb2.5 "Műanyag€35.94
A
271675
2"1.9 "2.31" -ig6.5 psi/15 láb2.5 "Műanyag€41.18
A
271669
3"2.8 "3.1" -ig6.5 psi/15 láb2.6 "Műanyag€44.61
A
271683
4"3.8 "4.38" -ig6.5 psi/15 láb3"Műanyag€48.98
A
271691
6"5.77 "6.08" -ig6.5 psi/15 láb3.98 "Műanyag€105.75
A
271735
8"7.76 "8.03" -ig6.5 psi/15 láb3.98 "Műanyag€238.30

Jellemzők

  • A Cherne Monitor Well záródugók a 40. ütemterv szerinti csővezetékek tömítésére vannak méretezve.
  • Vegyszer-/kőolajálló Estaloc műanyag alsó és felső lemezekkel rendelkeznek.
  • They have a yellow chromate-coated locking latch that accepts Cherne's solid brass padlock or No. 2 Master padlock.
  • Kőolajálló nitril O-gyűrűvel és rozsdamentes acél kocsicsavarral rendelkeznek.

Szabványok és jóváhagyások

  • EPA

Gyakran ismételt kérdések

Hol használjunk záródugót?

A záródugókat és csatlakozókat főleg építőmunkások, vállalkozók, hegesztők és egyebek használják.

Mekkora a Cherne Monitor Well Locking dugók maximális ellennyomása?

Ezek a Monitor Well Locking dugók ellenállnak a 6.5 ​​PSI (0.45 bar) maximális ellennyomásnak.

Milyen névleges méretek állnak rendelkezésre ezekhez a záródugókhoz?

Ezek a dugók 1 és 8 hüvelyk közötti névleges méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?