Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 126 elektromos doboz Octagon 15.5 Cu In | AB9HKD 2DCZ6

RACO 126 elektromos doboz nyolcszög 15.5 Cu In

Raktáron
Tétel: AB9HKD Típus: 126Kereszthivatkozás: 2DCZ6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaNyolcszög húzott, lekerekített élekkel és akasztóval
Kapacitás15.5 Cu.
színekEzüst
Mélység1-1 / 2 "
Hossz4"
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység1.5 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma2
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
3/4 hüvelykes hátsó kiesések száma2
3/4 "-os oldalsó kiesések száma4
A bandák száma2
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€9.49
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 126 elektromos doboz nyolcszög 15.5 Cu In
€8.26 /Mértékegység