QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK RSO2415-9 fali konténer 24 hüvelyk hosszúság 15 hüvelyk szélesség 150 font. | AF4TCE 9J480

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-9 fali konténer 24 hüvelyk hosszúság 15 hüvelyk szélesség 150 font.

Raktáron
Tétel: AF4TCE Modell: RSO2415-9Kereszthivatkozás: 9J480

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€101.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali konténer
színekSzürke
Magasság9-1 / 2 "
Belső magasság9"
Belső hossza21.5 "
Belső szélesség13 "
Hossz24 "
Terhelhetőség150 font
AnyagPolipropilén
Külső magasság9.5 "
Külső hossz24 "
Külső szélesség15 "
kötet1.4 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.4 köb. ft.
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszMagasságBelső magasságKülső szélességkötetSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK RSO1207-5 fali konténer 12 hüvelyk hosszúság 7-1/2 hüvelyk szélesség szürke | AF3URH 8DF11 RSO1207-512 "5"5"7.5 "0.1 köb. ft.7-1 / 2 "9.75 "5.5 "€45.85
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK RSO1215-5 fali konténer 12 hüvelyk hosszúság 15 hüvelyk szélesség 5 hüvelyk magasság | AF3URJ 8DF12 RSO1215-512 "5"5"15 "0.3 köb. ft.15 "9.5 "13 "€61.41
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK RSO2422-11 fali konténer 24 hüvelyk hosszúság 22-1/2 hüvelyk szélesség | AF4PTC 9EYL3 RSO2422-1124 "11 "10.25 "22.5 "3.5 köb. ft.22-1 / 2 "21.5 "20.5 "€157.55
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK RSO1215-7 fali konténer 12 hüvelyk hosszúság 15 hüvelyk szélesség szürke | AF4UNJ 9KG33 RSO1215-712 "7-1 / 2 "7"15 "0.5 köb. ft.15 "9.5 "13 "€70.30
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK RSO2415-5 fali konténer 24 hüvelyk hosszúság 15 hüvelyk szélesség 5 hüvelyk magasság | AF6BYW 9WEX5 RSO2415-524 "5"5"15 "0.7 köb. ft.15 "21.5 "13 "€76.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-9 fali konténer 24 hüvelyk hosszúság 15 hüvelyk szélesség 150 font.
€101.65 /Mértékegység