QUANTUM STORAGE SYSTEMS Egyenes fali konténer


Szűrő
Szín: Szürke , Anyaga: Polipropilén
StílusModellKülső hosszMagasságBelső magasságKülső szélességkötetSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
RSO1207-5
12 "5"5"7.5 "0.1 köb. ft.7-1 / 2 "9.75 "5.5 "€45.85
B
RSO1215-5
12 "5"5"15 "0.3 köb. ft.15 "9.5 "13 "€61.41
C
RSO1215-7
12 "7-1 / 2 "7"15 "0.5 köb. ft.15 "9.5 "13 "€70.31
D
RSO2422-11
24 "11 "10.25 "22.5 "3.5 köb. ft.22-1 / 2 "21.5 "20.5 "€157.56
E
RSO2415-9
24 "9-1 / 2 "9"15 "1.4 köb. ft.15 "21.5 "13 "€101.66
F
RSO2415-5
24 "5"5"15 "0.7 köb. ft.15 "21.5 "13 "€76.50

Egyenes fali konténer

A Quantum Storage Systems egyenes falú konténereit úgy tervezték, hogy maximalizálják a helyet, amikor tárolásra vagy szállításra használják. Megerősített sarkokkal rendelkeznek a nagy szilárdság és tartósság érdekében, és nagy sűrűségű polietilénből öntöttek a kiváló ütésállóság érdekében. Ezek a konténerek mindkét oldalán fogantyúkkal vannak beépítve a könnyű kezelés és hordozhatóság érdekében, és 12 és 24 hüvelykes külső hosszban kaphatók.
Raptor Supplies egyben csatolt fedelű tartályok hogy megóvja a tartalmat a portól és a sérülésektől.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?