Válassz egy language

Deutsch

English

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Több mint 25 éve, Quantum Storage Systems megbízható és költséghatékony ipari tárolóedényeket, konténereket és polcrendszereket gyárt a raktárakban és raktárhelyiségekben történő hatékony tároláshoz és anyagmozgatáshoz. A cég központja Miamiban (Florida, Egyesült Államok) található. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

Kéziszerszámok

Power Transmission

pneumatics

Adhesives Tömítőanyagok és szalag

megmunkálás

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

hardver

Anyagmozgatás Szűrő

Tárolóedények és konténerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csatolt fedéllel ellátott tartályok

    Quantum Storage A szürke konténerek nagy sűrűségű polietilén szerkezettel rendelkeznek az áruk jobb tárolása és elosztása érdekében. These Quantum Storage A konténerek ergonomikusan kialakított fogantyúval és csúszásmentes, texturált fenékkel rendelkeznek a könnyű manőverezhetőség érdekében. 100, 125 és 150 font teherbírású változatban kaphatók.

  • Doboz és doboz tartozékok

    Quantum Storage bin & box tartozékok közé tartoznak a kosártartók, szemeteskocsik, szemetescsészék, szemetestartók, szemetesfedelek, szemetesablakok, kartondoboz-elválasztók, dollyok, függőkosarak, címketartók, fedők, mobile készletek, egyoldalas szemetestartó sín egységek, egymásra rakható konzolok, kihajtható tárolóedények és tartályrögzítő hardverek.

  • Dobozelválasztók

    Quantum Storage a szemetes elválasztókat arra tervezték maximise rugalmasság és prevent rekeszes polcok túlterheltség esetén, valamint optimise a teljes tároló space. ThesAz e szemeteselválasztók elülső, hátsó és oldalsó fogantyúkkal rendelkeznek a könnyű kezelés érdekében, valamint egy beépített hátsó akasztóval, amely lehetővé teszi a szemetesek felakasztását.

  • Tömeges konténer tartozékok

    Quantum Storage Az ömlesztett tartályok tartozékai közé tartoznak a nagy teherbírású, egyenes falra rakható konténerfedelek és a keresztben egymásra rakható kádfedelek. ThesA fedeleket úgy tervezték, hogy ráférjenek Quantum Storagerobusztus, egyenes falú egymásra rakható konténerek. A tárolóedények fröccsöntött HDPE-ből készülnek az időjárásállóság érdekében, és egyenes falú kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi minden méret moduláris egymásra rakását szabványos raklapokon.

  • Ömlesztett konténerek

    Quantum Storage Az ömlesztett tartályok szilárd anyagok szállítására tervezett tárolórendszerek. A Rack Bin konténereket úgy tervezték, hogy elférjenek egy raklapos állványban. Görgőkkel vannak felszerelve, vízállóak és korrózióállóakstant. These Quantum Storage A konténerek furatmintázatúak a kiváló légáramlás és a könnyű vízelvezetés érdekébeninaadni.

  • Rekeszes fiókok
  • Vezetővezeték

    ESD vezető tartályok szénnel töltött kopolimer polipropilén testtel, amelyek megvédik az elektromos alkatrészeket az elektromágneses / elektrosztatikus mezőktől. Tartalmazza a garat elülső részét, hogy könnyen hozzáférjen a tárolt tárgyakhoz, és egy címketartóval a könnyű azonosítás érdekébentifzás  

  • Osztó doboz tartozékok

    Tartalmaz hosszú és rövid elválasztókat is, amelyek alkalmasak a tárolódobozok függőleges vagy vízszintes elválasztására és egy 1 hüvelykes négyzet alakú rekesz kialakítására. Különböző hosszúságban és szélességben kapható optikiegészítők

  • Fiókkosár szekrények
  • Fiókkosarak

    Fiókos tárolószekrényekkel való használatra tervezték, és régi vagy sérült fiókos rekeszek helyettesítésére is használható. 25 fontig képes kezelni a terheket, és rendelkezik a maximum térfogata 0.40 cu. ft.

  • Óriási garatgyűjtők

    A széles garat elülső része megkönnyíti a tárolt tartalom elérését, az alján fúrt lyuk a könnyű vízelvezetés érdekébeninage tisztítás közben, valamint elülső, hátsó és oldalsó fogantyúk a könnyű kezelés érdekében. Egyes modellek görgőkkel vannak felszerelve a könnyű szállítás érdekében.

  • Függeszt és tárol

    Egymásra rakhatók és zsalugáteres panelekkel, állványokkal és sínrendszerekkel használhatók optimum space hasznosítás. Egymásra rakható párkányokkal és csúszásgátló zárakkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a tartályok előremozdulását, valamint címketartókkal a gyors azonosításhoztiftárolt tartalmak ication

  • Címketartók
  • Masszív állványok és panelek

    Tárolóedények vagy konténerek biztonságos felakasztására szolgál, hogy az alkatrészeket vagy alkatrészeket távol tartsák, és javítsák a munkahely biztonságát. Akár 2000 font terhelést is elbír, és porszórt vagy sütőben kaphatóamel befejezi, hogy ellenálljon a pornak vagy szennyeződésnek

  • C. részhests és dobozok
  • Polcos kukák

    Víz-, chemikal- és olaj-resistant Polipropilénből vagy polietilénből készült kvantumpolcos szemetesek. Öntött címketartóval, beépített hátsó hangzárral, megerősített élekkel és a maximum terhelhetősége 85 lb

  • Verem és Nest konténerek
  • Konténer tartozékok egymásra rakása
  • Konténerek egymásra rakása
  • Tároló és adagoló tartályok
  • Tárolótálcák
  • Egyenes fali konténerek
  • Tippelj ki kukákat

    Átlátszó előlapok a gyors azonosítás érdekébentifa tárolt tárgyak és a polisztirol/acél konstrukciók izolása a tartósság érdekében. Akár 500 font terhelést is képes kezelni, és hasznos a kellékekhez, anyagokhoz, szerszámokhoz és alkatrészekhez való könnyű hozzáférés érdekében

  • Tote fedelek
  • göngyölegeket

    Polietilén / polipropilén táskák keresztbe rakásos kialakítással a hatékony tárolási és rendszerezési megoldás érdekében az üzemekbenpace. Hengerelt felső felnik a kényelmes fogásért és lekerekített sarkok a nagyobb szilárdságért. Kék, szürke és fehér színben kapható

  • Kádtartók

    Kék/szürke/fehér kádállványok vagy babák nagy alkatrészeket, szerszámokat és terjedelmes árukat tartalmazó kádak szállítására. Polipropilén konstrukció, könnyű szemetes be- és kirakodással. 3, 4 és 5 kádas tárolóban kínáljuk optikiegészítők

Polcok és tárolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Bin Rail Systems

    Egy-/kétoldalas szemetessínes rendszerek by Quantum Storage arra szolgálnak, hogy szervezett és extra tárolást biztosítsanak nagyszámú elem számára. 3 előre konfigurált asztali állványt tartalmaznakptiburkolatok és erős lamellák, amelyek akár 1600 font terhelést is kibírnakhesAz e bin rail rendszerek 24, 48, 96 és 128 rekeszes modellekben kaphatók.

  • Dobozpolcok

    Quantum Storage sokoldalú és precision Az öntött szemetespolcok kis cserealkatrészek vagy alkatrészek tárolására szolgálnak. Kétrétegű felépítéssel és szegett kerülettel rendelkeznek maximum erő és tartósság. Ez a szemetespolc kék, szürke, elefántcsont, piros, sárga, narancs és fekete színekben kapható.

  • Dobozpolc tartozékok

    Quantum Storage A szemetespolcok tartozékai közé tartoznak a két- és egyoldalas szemetestartó sínek, a ferde polcos szemetes stands és forgószárú görgőkészletek. A forgószárú görgőkészleteket úgy tervezték, hogy javítsák a bútorok, kocsik vagy gépek irányíthatóságát aroés munkahelyeken. Beépített fékekkel ellátott poliuretán görgőkkel vannak felszerelve, és akár 300 lb teherbírásra is képesek.

  • Konzolos tárolók

    Az oszlopos falra szerelhető konzolokat tárolóhelyek létrehozására terveztékpace amikor emelet space nem elérhető. Az oszlopokhoz vannak rögzítve maximise fal space használat. These Quantum Storage Az állványok kivehető és állítható kosarakkal rendelkeznek, és krómozott felülettel vannak bevonva, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.

  • Dunnage állványok

    A Dunnage állványokat nehéz tárgyak szervezett tárolására és polcos elhelyezésére tervezték. A moduláris dunnage egységek helyhez kötöttek és vannak ideal nehéz terhekhez. ThesA moduláris állványok 1 hüvelykes csövekkel készülnek, és eltávolítható huzal felső burkolattal rendelkeznek. Kék és szürke színben kaphatók.

  • Rack kiegészítők

    Acél frame mobile készletek mobilkétoldalas sínegységek (sínpadló állványok) és függő sínrendszerek kialakítása. Ideal szemetespadló állványokhoz Mfg No QRU-12D és QRU-16D. Gumi görgős kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében

  • Polcok

    Könnyen hozzáférhetõssiacél polcok kereskedelmi vagy munkahelyi polcegységként való használatra. Minden oldalról nyitott kialakítás a könnyű hozzáférés és a jobb láthatóság érdekében minden oldalról. Összesen 8 polccal rendelkezik, amelyek akár 350 font súlyú terheket is elbírnak

  • Polcos kiegészítők
  • Verem állványok
  • Fali polcok

    Huzal fali polcok ideal szellőző kialakításuknak köszönhetően konyhákhoz. 16 méretű rozsdamentes acél szerkezet és 3 polc a jobb tárolás érdekében, 200 font maximális teherbírással. Ezüst kivitelben kapható

  • Drótpolc állványok
  • Drótpolcok
  • Huzalpolcok
  • Huzalpolc tartozékok

Készletszedés és letehető szekerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kosárfedelek

    A kosárhuzatok ráilleszthetők a vezetékes / közüzemi kocsikra, hogy megóvják a tárolt tárgyakat a portól és más levegőben lebegő részecskéktől egészségügyi és vendéglátóipari alkalmazásokban. Quantum Storage Az osztható rácsra pattintható huzatok tartósan vezetőképesek, és a normál tisztítószerekkel történő mosás nem befolyásolja őket.

  • Stock szekerek

    Quantum Storage raktárkocsik vagy fém raktárkocsik rendelkeznek a maximum, 3600 lb kapacitású. Úgy tervezték, hogy a tárgyakat rendszerezetten, szállítás közben tárolják ésrevent nehogy leesjenek. Szabványos fánkos lökhárítókkal vannak felszerelve a fal védelmére és poliforgó görgőkkel a simaság érdekében mobilség.

  • Huzalkosár tartozékok

    Quantum Storage A drótkocsi tartozékai közé tartoznak a konzolos kocsikarok, fánkos lökhárítók, burkolatpanelek, horogkészletek és tolófogantyúk. Egyes modellek könnyen megfogható fogantyúval vannak felszerelve, amely ergonomikus és hajlított kialakítású a nagyobb kényelem és biztonság érdekében, miközben jobb irányítást biztosít nedves vagy párás környezetben.

  • Huzalkocsik

    A drótkocsikat éttermekben, egészségügyi intézményekben, laboratóriumokban és irodákban áruk rendszerezésére, szállítására és tárolására használják. Quantum Storage az álló ferde polcegységek egyedi fésűvel rendelkeznekinamoduláris komponensek beszerzése az ellátás és elosztás fokozása érdekében. A lejtős polcok jó láthatóságot, gravitációs előtolást és produktív forgást biztosítanak.

12

Rólunk Quantum Storage Systems

A Quantum Storage Systems A katalógus tartalmazza a műanyag kukákat, táskákat, szemetes elválasztókat, fali konténereket, acél- és drótpolcrendszereket, rakatokat és nest konténerek, és mobile szemeteskocsik. ThesA tárolótermékek problémamentes, tartós és hatékony tárolási megoldást kínálnak ideal a készletek vezetésére. Quantum Storage garattartók kényelmes szállításra, rakodásra és lerakodásra készültek. These nagy teherbírású Quantum Storage A kukák rozsdamentes és vízálló polipropilén konstrukcióval rendelkeznek, és képesek ellenállni a maxim175 font teherbírású. Széles rakodóperemük is van, csúszásgátlóval a stabilitás érdekébenness, stabilitás és előre váltási ellenállás. These Quantum Storage A kukák forgatható görgőkkel vannak felszerelve, amelyek fékjei az irányított és sima tartás érdekében mobilfekete, kék, szürke, zöld, átlátszó, elefántcsont, piros és sárga színben kaphatók. Quantum Storage rack bin huzalpolcok robusztus króm huzal frame és 8/12 QRB166 konténer. Quantum Storage A drótpolcok erős hátsó, elülső és oldalsó markolattal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a könnyű kezelést, valamint egy csúszásgátló reteszelés, amely stabilan tartja a rakott tartályokat, miközben preventelőre váltás. A kukák alja a these Quantum Storage A huzalpolcos egységek furatmintával rendelkeznek a kiváló légkeringés és a könnyű vízelvezetés érdekébeninage. Válasszon a t széles kínálatábólhese Quantum Storage Systems egységek, valamint állvány- és szekrénytartozékok Raptor Supplies, megbízható Quantum Storage Systems elosztó.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Néhány Quantum Storage Systems termékek keresztezik az egyedi hivatkozásokat az egyenértékűre Akro-Mils modellszámok. Tehát ha olyan versenytárs motort keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies megfelelője van Quantum Storage Systems rendelkezésre álló.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Quantum Storage Systems forgalmazó, teljes termékskáláját kínálja a gyártáshoz, anyagmozgatáshoz és folyamatszervezéshez.

Szállítás

These Quantum Storage Systems a kukák és konténerek a kicsitől a nagyig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ennélfogva these Quantum Storage Systems az egységeket futárszállítással és légi fuvarozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi Names

Quantum Storage Systems Versenyelőnyök

Quantum nagy teherbírású huzalpolcok

A Quantum nagy teherbírású huzalpolcok 60 és 72 cm hosszúságban kaphatókhes. Akár 1000 font teherbírásra is képesek, míg a hagyományos, hasonló hosszúságú hosszú drótpolcok maximum terhelhetőség 600 lb. Quantum Storage Systems öt balról jobbra tartó rácsot adott a polc alá, és ezzel megnövelte a diameter a polc vezetékei a további szilárdság érdekében.

Quantum Floor Track tárolórendszerek

A Quantum egyedi és jól szervezett padlósínes tárolórendszert fejlesztett ki, amely jellemzően a legalacsonyabb raklaptartó gerenda alatt helyezkedik el a kis termékek tárolására és rendszerezésére. ThesA rendszerek egyszerű megoldást kínálnak a gyorsan mozgó készletek komissiózására, és alacsony profilú sínrendszerrel rendelkeznek, amely az ADA által jóváhagyott veszélybiztos szolgáltatásra. Ez a rendszer jobbra és balra csúszik alumínium korcsolyákon V-hornyú padlósín és szabványos drótpolcok segítségével.

Kvantumpolcos betétes szőnyegek

A kvantumpolcos betétes szőnyegek gazdaságos megoldást jelentenek a drótpolcok szilárd felületté alakítására, így preventkis tárgyak átesése a g-n keresztülaps vezetékek között. Kompatibilisek a drótpolcos termékekkel. ThesA fehér polcbetétes szőnyegek tisztítás céljából könnyen eltávolíthatók.

Gyakran ismételt kérdések

A tárolóedények színkóddal vannak ellátva?

A kórházak vagy szupermarketek színkódolt tárolóedényeket használnak az azonosításhoztifVeszélyes hulladékok, gyógyszerek és egyéb cikkek feltüntetése. A kukák színkódolása hatékony módja annak, hogy a tárgyakat egymás közelében tartsuk, az összekeveredéstől való félelem nélkül.

Mi az A típusú tárolótáska?

A típus nesA tárolótáskák alkalmasak irodák és garázsok rendszerezésére és tárolására. A táskák kényelmesen egymásra rakhatók, ahogy csak lehet nested, amikor nincs használatban. Egyes modellek felpattintható fedéllel és öntött fogantyúkkal rendelkeznek a biztonságos szállítás érdekében. These totes vannak ideal takarók, játékok és ruházat tárolására.

Mi a különbség a táska és a szemetes között?

A totok hordozható, dobozos tárolóegységek, amelyek kollapsképes megőrizni space korlátozott területeken vagy használaton kívül. A kukákban a semi-open end, hogy a személyzet kivehesse a tartalmat anélkül, hogy a tárolóedényeket/tartályokat elmozdítaná a polcon vagy állványon elhelyezett helyükről.