Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 430161 indító kapcsoló | AA3VZW 11W951

STENS 430161 Indítókapcsoló

Raktáron
Tétel: AA3VZW Típus: 430161Kereszthivatkozás: 11W951

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndító kapcsoló
típusMágneses gyújtás típusa; Pozíciók: 4; Terminálok: 6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8511806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
STENS 430013 indító kapcsoló | AA3RDC 11T661 430013Mágneses gyújtás típusa; Pozíciók: 4; Terminálok: 5€34.50
STENS 430029 Indító kapcsoló | AA3RDE 11T664 430029Mágneses gyújtás típusa; Pozíciók: 2; Terminálok: 2€22.09
STENS 430110 indító kapcsoló | AA3VZU 11W948 430110Mágneses gyújtás típusa; Pozíciók: 3; Terminálok: 6€37.34
STENS 430136 indító kapcsoló | AA3VZV 11W950 430136Akkumulátor gyújtás típusa; Pozíciók: 3; Terminálok: 5-
ajánlatkérés
STENS 430165 indító kapcsoló | AA3VZX 11W952 430165Pozíciók: 2; Terminálok: 2€41.89
STENS 430173 indító kapcsoló | AA3VZY 11W953 430173Mágneses gyújtás típusa; Pozíciók: 3; Terminálok: 5€43.49
STENS 430334 önindító kapcsoló | AA3WAC 11W957 430334Pozíciók: 3; Terminálok: 6€42.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 430161 Indítókapcsoló
€34.16 /Mértékegység