Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK PLC-03661 palack 2 uncia 18-410 48 db-os csomag | AD4PMR 41W424

QORPAK PLC-03661 palack 2 uncia 18-410 48 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4PMR Modell: PLC-03661Kereszthivatkozás: 41W424
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
€169.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínTermészetes
test anyagaAlacsony sűrűségű polietilén
Kapacitás2 oz.
Záró színfehér
ZáróanyagFenolos / polikon
Átmérő37mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság84mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete18-410 mm
AlakBoston forduló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0602
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)29.51
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK PLA-03332 Palack 2 uncia - 850-es csomag | AD4MZE 41U325 PLA-033322 oz.-Nem számít37mm84mm18-410 mm€1,317.29
QORPAK PLA-03337 Palack 16 uncia - 140 db-os csomag | AD4MZF 41U328 PLA-0333716 oz.-Nem számít79mm154mm28-400 mm€879.17
QORPAK PLA-03331 Palack 1 uncia 18-410 Pk 1550 | AD4PHW 41W329 PLA-033311 Oz.-Nem számít31mm75mm18-410 mm€2,283.28
QORPAK PLC-03668 Palack 4 uncia 24-410 48 db-os csomag | AD4PMT 41W426 PLC-036684 oz.FeketeFenolos / polikon47mm108mm24-410 mm€208.79
QORPAK PLC-03674 Palack 8 uncia 24-410 48 db-os csomag | AD4PMU 41W428 PLC-036748 oz.FeketeFenolos / polikon60mm137mm24-410 mm€283.43
QORPAK PLC-03680 Palack 16 uncia 28-400 - 140 db-os kiszerelés | AD4PMV 41W429 PLC-0368016 oz.FeketeFenolos / polikon79mm154mm28-400 mm€973.98
QORPAK PLC-03683 Palack 16 uncia 28-400 - 24 db-os csomag | AD4PMW 41W430 PLC-0368316 oz.FeketeFenolos / polikon79mm154mm28-400 mm€241.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLC-03661 palack 2 uncia 18-410 48 db-os csomag
€169.91 /Mértékegység