QORPAK PLC-03674 Palack 8 uncia 24-410 48 db-os csomag | AD4PMU 41W428

QORPAK PLC-03674 palack 8 uncia 24-410 48 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4PMU Modell: PLC-03674Kereszthivatkozás: 41W428

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€269.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínTermészetes
test anyagaAlacsony sűrűségű polietilén
Kapacitás8 oz.
Záró színFekete
ZáróanyagFenolos / polikon
Átmérő60mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság137mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete24-410 mm
AlakBoston forduló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.51
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK PLA-03332 Palack 2 uncia - 850-es csomag | AD4MZE 41U325 PLA-033322 oz.-Nem számít37mm84mm18-410 mm€1,251.22
QORPAK PLA-03337 Palack 16 uncia - 140 db-os csomag | AD4MZF 41U328 PLA-0333716 oz.-Nem számít79mm154mm28-400 mm€835.08
QORPAK PLA-03331 Palack 1 uncia 18-410 Pk 1550 | AD4PHW 41W329 PLA-033311 Oz.-Nem számít31mm75mm18-410 mm€2,168.78
QORPAK PLC-03661 palack 2 uncia 18-410 48 db-os csomag | AD4PMR 41W424 PLC-036612 oz.fehérFenolos / polikon37mm84mm18-410 mm€161.39
QORPAK PLC-03668 Palack 4 uncia 24-410 48 db-os csomag | AD4PMT 41W426 PLC-036684 oz.FeketeFenolos / polikon47mm108mm24-410 mm€205.63
QORPAK PLC-03680 Palack 16 uncia 28-400 - 140 db-os kiszerelés | AD4PMV 41W429 PLC-0368016 oz.FeketeFenolos / polikon79mm154mm28-400 mm€925.13
QORPAK PLC-03683 Palack 16 uncia 28-400 - 24 db-os csomag | AD4PMW 41W430 PLC-0368316 oz.FeketeFenolos / polikon79mm154mm28-400 mm€241.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLC-03674 palack 8 uncia 24-410 48 db-os csomag
€269.23 /Mértékegység