QORPAK GLA-00883 üveg széles szájú üveg 128 uncia átlátszó - 4 db-os csomag | AD2UHK 3UED8

QORPAK GLA-00883 üveg széles szájú üveg 128 uncia átlátszó - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2UHK Modell: GLA-00883Kereszthivatkozás: 3UED8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€79.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaIII. Típusú kovakő
Kapacitás3,840 ml / 128 oz.
ZáróanyagNem számít
Átmérő157mm
befejez89-400
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság256mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete89-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5855
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)33.66
HS-kód7010900510
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásZáró színSzájCsavaros záródás méreteAlakSzélességZáróanyagÁr
QORPAK GLC-01397 Négyzet alakú főzőpohár kupakkal 960 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 ml / 32 oz.Feketeszéles58-400 mmNégyzet83Fenolos cellulóz / vinil bélés€182.79
QORPAK GLA-00815 üveg keskeny szájú 8 uncia átlátszó - 24 db-os csomag | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 ml / 8 oz.-keskeny24-400 mmRound-Nem számít€86.94
QORPAK GLA-00849 üveg széles szájú üveg 16 uncia átlátszó - 24 db-os csomag | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 ml / 16 oz.-széles70-400 mmRound-Nem számít€132.65
QORPAK GLC-01311 üveg francia négyzet kupakkal 120 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 ml / 4 oz.Zöldszéles33-400 mmFrancia tér45Hőre keményedő F217 / PTFE€127.51
QORPAK GLC-01336 üveg francia négyzet kupakkal 240 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 ml / 8 oz.Zöldszéles43-400 mmFrancia tér51Hőre keményedő F217 / PTFE€177.87
QORPAK GLC-01364 üveg francia négyzet kupakkal 480 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2WGE 3VDT9 GLC-01364167mm480 ml / 16 oz.Zöldszéles48-400 mmFrancia tér68.36mmHőre keményedő F217 / PTFE€215.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLA-00883 üveg széles szájú üveg 128 uncia átlátszó - 4 db-os csomag
€79.62 /Mértékegység