QORPAK GLC-01397 Négyzet alakú főzőpohár kupakkal 960 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RTZ 3TRJ8

QORPAK GLC-01397 négyzet alakú, 960 ml-es kupakkal ellátott főzőpohár - 12 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2RTZ Modell: GLC-01397Kereszthivatkozás: 3TRJ8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€182.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaIII. Típusú kovakő
Kapacitás960 ml / 32 oz.
Záró színFekete
ZáróanyagFenolos cellulóz / vinil bélés
Mélység83
Átmérő83mm
befejez58 mm / 400
Érettségi tartomány32 oz.
Érettségi alosztályokml és oz
Magasság202mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete58-400 mm
AlakNégyzet
Szélesség83

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.904
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód7010903020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásZáró színSzájCsavaros záródás méreteAlakSzélességZáróanyagÁr
QORPAK GLA-00815 üveg keskeny szájú 8 uncia átlátszó - 24 db-os csomag | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 ml / 8 oz.-keskeny24-400 mmRound-Nem számít€86.94
QORPAK GLA-00849 üveg széles szájú üveg 16 uncia átlátszó - 24 db-os csomag | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 ml / 16 oz.-széles70-400 mmRound-Nem számít€132.65
QORPAK GLA-00883 üveg széles szájú üveg 128 uncia átlátszó - 4 db-os csomag | AD2UHK 3UED8 GLA-00883256mm3,840 ml / 128 oz.-széles89-400 mmRound-Nem számít€79.62
QORPAK GLC-01311 üveg francia négyzet kupakkal 120 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 ml / 4 oz.Zöldszéles33-400 mmFrancia tér45Hőre keményedő F217 / PTFE€127.51
QORPAK GLC-01336 üveg francia négyzet kupakkal 240 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 ml / 8 oz.Zöldszéles43-400 mmFrancia tér51Hőre keményedő F217 / PTFE€177.87
QORPAK GLC-01364 üveg francia négyzet kupakkal 480 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2WGE 3VDT9 GLC-01364167mm480 ml / 16 oz.Zöldszéles48-400 mmFrancia tér68.36mmHőre keményedő F217 / PTFE€215.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01397 négyzet alakú, 960 ml-es kupakkal ellátott főzőpohár - 12 db-os kiszerelés
€182.79 /Mértékegység